ドア・扉金物 :「ドア枠」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
7,890 税込8,679
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
用途開き戸用 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。本体取付板は先付式。#7001~7003、#7004・7005はそれぞれ取付板が共通。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
1台ほか
特価
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。 豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。 185・186のアームには左右勝手があります。 81・181は150°開き。
シルバー
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
6,590 税込7,249
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなし
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)110以下 適合ドアサイズ950×2100mm
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉 適合扉質量(kg)185以下 適合ドアサイズ1050×2400mm
1台
46,980 税込51,678
7日以内出荷

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップなし)
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型 質量(kg)ドア:105以下 適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。 豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。 閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。 ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。 バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1) ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2) バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)止め金式ヒューズ装置
上枠、又は防火ドアに取り付け、ドアを開放保持します。温度ヒューズが熱によって溶け、開放保持金具が外れて、併用のドアクローザー、フロアヒンジ、又はオートパワーヒンジによってドアを閉鎖します。 建設省告示第2563号に基づく建材試験センター合格製品。 面付タイプなので取付が簡単。温度ヒューズが溶飛しても、床面には落下しない安全設計。 温度ヒューズの取替えが簡単。止め金を外せば温度ヒューズを溶飛させなくてもドアを閉鎖可能。 廃番のH-2Fと互換性があります。既設ドアにも取付可能。 最大ドア保持力100N。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなし
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)105以下 タイプ本体移動調整型
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製 寸法(Φmm)戸車:41
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
寸法(mm)DW971~1400
1個
36,980 税込40,678
6日以内出荷

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
寸法(mm)DW770~870
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップなし 勝手中心吊り自由開き
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用 タイプ本体移動調整型 仕様1ストップ付
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用 最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下 適合ドアサイズW950×H2100mm
1台
53,980 税込59,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)