フロアヒンジ 1400シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)4日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)6日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
フロアヒンジ 1400シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)185以下適合ドアサイズ1050×2400mm
フロアヒンジ 1300シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)7日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き〈内外120°開き〉適合扉質量(kg)110以下適合ドアサイズ950×2100mm
順位調整器 上枠面付型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。
後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。
後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。
後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。
支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。
レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。
後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。
調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物NEW STAR(日本ドアーチェック製造)5日以内出荷
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。
スポット溶接により、現場取付けが可能。
開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。
油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。
(出荷時は、最強に設定しています。)
最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く)
専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=550NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
引戸部品 引戸クローザー5C型用制動装置 L=350NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。
(レールはサッシ内幅に合せ切断済です。)
軽く開き、静かにドアが閉まります。
ドア幅770~1400mmに対応。
ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。
開閉力は調整可能。(±約10%以内)
施工、取付けが簡単。
コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。
閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。
5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。
左右勝手があります。
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ヒンジ FH (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ヒンジ FH (ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)5日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。
フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。
ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整)
木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。
自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション)
自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)左NEW STAR(日本ドアーチェック製造)10日以内出荷から12日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)3日以内出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から21日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から15日以内出荷
コンパクトなボディでしかも堅牢。機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。豊富な製品で様々なドア・枠形状に対応。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、スタンダード型は閉扉速度調整バルブを吊元側へ、パラレル型は戸先側へ向けて使用して下さい。
185・186のアームには左右勝手があります。
81・181は150°開き。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
バックチェック(BC)機能付も可能。#7006・7007は標準装備、#7001~7005はオプション。(1)
ディレードアクション(DA)機能付も可能。#7001~7005はオプション。(2)
バックチェック機能及びディレードアクション機能はこちらをご確認下さい。出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
ドアクローザー 7000シリーズ スタンダード型(ストップなし)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)当日出荷から21日以内出荷
シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。#7001~7003、#7004・7005、#7006・7007はそれぞれ取付板が共通。
閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
ストップ角度はパラレル型が70°~180°、 スタンダード型が70°~120°の任意の角度に設定可能。
出荷時、バックチェック機能及びディレードアクション機能は効くように設定しています。調整が必要な場合は、各々のバルブを回して調整して下さい。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。
フロアヒンジ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)4日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。
幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。
浅いスラブに対応する薄型タイプ。
自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。
自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。
本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下タイプ本体移動調整型
ピボットヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)当日出荷
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498
ドアクローザ―NEW STAR(日本ドアーチェック製造)税込¥10,998¥9,998