ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
Zwei L ステンレス鋼(SUS316)製戸当り 床付け用LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
丁番 ET-100BF型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。対応扉は外開き、フラット仕様で、左右勝手違いがあります扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×10、側板 20:M5×16)
丁番 ET-100A型LAMP(スガツネ工業)¥11,980~税込¥13,178~
1セット(3個)
4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82
ランプ印 ラプコンクローザーLDC-N2シリーズLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から14日以内出荷
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/焼付塗装質量(kg)1.39質量(g)1390種類その他シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
d line 戸当りLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
隠し丁番Air オープン仕様LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様オープンタイプ
戸当りLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
固定ガラスに取り付け、ガラス扉を片開きで止める戸当りです。取り付けにガラス加工は不要です。パッキンをガラスに押し当て固定します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
スプリングドアクローザー MA00551型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。スプリングにより自動的にドアが閉まります。アームを取り付ける穴が本体に4つあります。穴の位置によってスプリングの強さを4段階調節できます。軽量ドア用です。(最大ドア質量40 kg)推奨扉開角度は90°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用色シルバー適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(2本)両面テープ材質(本体)亜鉛合金(受け)プラスチック種類その他開き角度(度)(推奨)90
ランプ印 平儀星丁番(ボールベアリング入)LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5材質黄銅幅(mm)102板厚(mm)3.3ねじ穴数8付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32質量(g)330種類平儀星丁番適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)50以下最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
丁番 ET-100CD型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品スペーサー板厚(mm)2.5縦(mm)90横(mm)82推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
2枚合長丁番LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上種類長丁番板厚(mm)1.2仕上研磨仕上
Pヒンジアングル正面型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から7日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジアングル枠型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)材質黄銅材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Pヒンジ平型 PH型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)材質黄銅材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき仕上ホワイトブロンズめっき最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラスドア用自由丁番 M8501型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から7日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)¥22,980~税込¥25,278~
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)¥17,980~税込¥19,778~
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)¥24,980~税込¥27,478~
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上適合ガラス厚(mm)8以下付属品十字穴付き特殊ねじ6×13仕様インセット扉用
UV接着用ピボットヒンジLAMP(スガツネ工業)¥23,980~税込¥26,378~
1セット(2個)
4日以内出荷
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨適合ガラス厚(mm)8以下仕様インセット扉用
UV接着用マグネットキャッチLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
UV接着用のマグネットキャッチです。
本体は筐体、受座は扉にUV接着します。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨保持力(N)20
下部コーナー金具 M1011型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
下部コーナー金具 M100E10QT型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
上部コーナー金具 M1021型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から5日以内出荷
欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
上部コーナー金具 M100E21型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から7日以内出荷
上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5仕様落下防止機能付
リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。
重い扉にも適しています。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
ソフトダウンワイヤーステー IT46型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様ソフトダウン
フリクションワイヤーステー IT46型LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。
約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可)
キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340付属品受座(埋込用)推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16仕様フリクション
ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷から8日以内出荷
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。
プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。
コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。
全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。
扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。
3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
隠し丁番Air ソフトクローズ仕様LAMP(スガツネ工業)¥12,980~税込¥14,278~
1セット(2個)
4日以内出荷
ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。
コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。
上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下)開き角度(度)105質量(g)300仕様ソフトクローズ
フック式戸当りLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。取付けにガラス加工は不要です。ガラスの上部に差し込んで固定します。フックとしても使用できます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)種類戸当り奥行(mm)60仕上クロムめっき/ブラック取付け方法壁付け
戸当りLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質黄銅/エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上クロムめっき/ブラック
大型スライドヒンジ ANGUTECLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース商業施設の光壁仕様インセット用スペーサー(厚さ10mm)扉の三次元調整機能(前後±3 mm、上下±6 mm、かぶせ〔左右〕±6 mm)使用温度:5℃~35℃使用湿度:10%~90%
重量用広角度開きワンタッチスライドヒンジLAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド質量(g)710種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ付加機能ソフトクローズ(内蔵)開き角度(度)160°RoHS指令(10物質対応)対応最大扉厚(mm)36かぶせ量分類(mm)21~25最小扉厚(mm)18
ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
LVSケース錠GIKEN(川口技研)税込¥2,088¥1,898
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
丸棒貫抜HOJO税込¥2,198~¥1,998~
丸落しHOJO税込¥538~¥489~