扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
付属品スペーサー(7 mm厚) 段付仕様のみに付属
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
扉の自重で自閉および自開する蝶番です。扉の閉じ角度が18°きざみで調節できます。(取付時に部品の差し替え必要)。扉が90°回転すると、6 mmせり上がります。同シリーズのラッチ錠もあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品スペーサー
板厚(mm)2.5
縦(mm)90
横(mm)82
推奨ねじ六角穴付ボタンボルト(適合パネル厚/扉 13:M5×10、側板 13:M5×14、側板 20:M5×20)
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
『建具金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。