9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
今までに無い完全ロック機構です。 ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。 立ったまま足でロック操作が出来ます。 ロック状態が一目で分かります。 後付OK。施工は簡単です フラットなのでどこにでも取付できます。 床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト掛け金/ステンレス シルバー シリンダー4枚ディスクシリンダー キー3本
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特長/後付けで施工可能です。 事務所・倉庫の補助錠として使えます。賃貸マンションなどの空室物件管理、倉庫・書庫など出入口の施錠に最適。 ロックカバーが金属プレートの先端まで被うので安全です。テレワーク中の仕事部屋の施錠に。認知症の方の徘徊防止に。ドアやドア枠にネジ穴等あけることなく南京錠で施錠できます。ダイヤル錠の番号は何度でも変更可能。好きな番号に設定できます。ロックカバーを使用しないときはマグネットでスチールドアに貼付可能。
材質【ドアロックプレート】・ロックカバー/ステンレス+ABS樹脂・取付金具/ステンレス・スペーサー/EPDM樹脂・マグネットシート/合成ゴム・【ダイヤル錠】・本体/亜鉛ダイカスト・黒塗装・ツル部/鉄・クロームメッキ 幅(mm)36.5 質量(g)378 つる径(Φmm)6.3 アズワン品番65-2310-09 クリアランス(mm)タテ/28.3 ヨコ/18.8
1セット
3,840 税込4,224
3日以内出荷

マグネットドアストッパー ムラコシ精工 動画あり
手動での操作が不要で、扉の開閉動作だけでロック解除するマグネット式のドアストッパーです。 直付けタイプなので、後付けも可能です。 子供でもドアの開閉がしやすいキャッチ力。 小さい見た目で目立ちません。
セット内容マグネットドアストッパー(本体セット)×1、マグネットドアストッパー受け具セット×1、取付ネジ(バインドタッピングねじΦ3.5×16)×2・(皿タッピングねじΦ3×12)、取扱説明書 高さ(mm)28 寸法(Φmm)54 材質/処理本体カバー:スチール・磁石/メッキ処理 各種プラスチック、受け金具:スチール/ニッケル プラスチック/ABS
1組
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初の自動ロック。ロックにより突然のドア閉まりの無い安全設計です。ロック解除はつま先でワンプッシュ。後付OK。施工は簡単です。フラットなのでどこにでも取付できます。床に突起物がなくお掃除も楽々。
用途ドア用ストッパー 材質(受)PA6/ZDC 材質(本体)PA6/POM
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ) 固定方法マグネットでホールド
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立ったままでさっとキャッチ&リリース。手が届きにくい箇所にもおすすめ
用途ドアストッパー(後付けタイプ) 仕様ロック機構なし、バリアフリー仕様、ABS樹脂(塗装仕上げ)、ナイロン+POM樹脂 固定方法マグネットでホールド
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自宅の玄関ドアや鍵はそのまま、後付けで”自動ドア”へと変えられる電動オープナーシステムです。リモコンで鍵の施開錠からドアの開閉まで操作ができます。 リモコンを持っていなくても、ドアを軽く押すだけで自動で開閉するオートアシスト機能付きなので、両手が塞がっている時などにも便利。使う人皆に優しいインクルーシブな商品です。
適合扉質量(kg)65以下 勝手左右兼用 使用電圧(V)【電動ドアオープナー】DC12、【コントローラー】DC12 最大出力(W)【電動ドアオープナー】15 取付け方法【電動ドアオープナー】パラレル方式(既存ドアクローザーを交換)、【コントローラー】壁面へのネジ固定 使用電池【電動サムターン】リチウム乾電池(単3形)×4個、【リモコン】リチウムコイン電池(CR2025)×1個 電池寿命【電動サムターン】1日10回操作で約1年、【リモコン】1日10回操作で約2年 周波数(MHz)【電動サムターン】315、【リモコン】315 操作距離【リモコン】最大3~5m以内(ドアが見通せることが条件) 登録範囲【リモコン】最大8個まで登録可能 関連資料取付可否の確認(0.1MB) LIXIL(TOSTEM)製へのドア取付可否一覧(0.1MB)
1個ほか
208,800 税込229,680
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)