「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
130(2)
272(2)
275(5)
278(2)
300(10)
320(1)
アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます。
材質/仕上(本体)アルミ/アルマイトメッキ、(台座)ABS樹脂/樹脂メッキクローム
寸法H(mm)32
付属品ビス(4×25mm)
色シルバー
寸法W(mm)15
パイプ径(Φmm)11
取手ハンドル
ステンレスドアハンドルでヘアーラインや鏡面クロームに加え、ブラックやホワイトの色があるタイプもございます。
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
手に優しく、暖かみのある天然木を使用したウッドハンドルです。
美しい木目が落ち着いた空間を演出します。
座金・樹脂パッキンを標準セットしております。
木部は抗菌塗装仕上げです。
材質ブラケット・座金/亜鉛ダイカスト木部/天然木(ブナ材)
適合扉厚(mm)20~36(25~45/座金・樹脂パッキン不使用時)
取手取手
座付のステンレスドアハンドルです。さまざまなデザインからお選びください。
材質SUS304
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ステンレスドアハンドルでドアの表側からビスで止めるメンタイプです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ、座:ABS樹脂
色シルバー
使用ビス(mm)付属:トラス4×25
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色ヘアライン
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
材質ステンレス
ビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)
適合扉厚(mm)30~40
取手ドアハンドル
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ガラスドア用の両面ハンドル。
用途ガラスドア用ハンドル
幅(mm)25
色鏡面
奥行(mm)69.4
取付ねじドア厚10~30mm:なべ小ネジM8×65mm ドア厚30~50mm:なべ小ネジM8×85mm
取手取手
ドア厚(mm)10~50
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~40
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドアの開閉に使用するハンドル。
用途ドアの開閉に使用するハンドル
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色ヘアライン
奥行(mm)55
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
無垢の天然木ハンドルで温かみのある空間演出に最適です。
材質亜鉛ダイキャスト+天然木
寸法H(mm)55
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル
高さ(mm)30
色シルバー
奥行(mm)22.5
取付ねじトラスタッピンネジ3×16mm
取手取手
ドア厚(mm)19.4
ドアの開閉に使用する押板。ハンドルなしで押して開くドアに使用します。
用途ドアの開閉に使用する押板
材質ステンレス鋼SUS304
全長(mm)300
幅(mm)75
色鏡面
奥行(mm)2
取付ねじ皿ネジM4×8mm 皿タッピンネジ4×25mm
取手取手
1個
¥4,498
税込¥4,948
9日以内出荷
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ
アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です
切断面がかくれて仕上がりがキレイ!
パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
指紋・皮脂等の汚れが目立ちません。
モダン調・アンティーク調、和風と様々なシーンに合います。
材質ステンレス
色ブラックシールド
付属品ナベ小ネジ:M8×50mm、M8×75mm
適合扉厚(mm)10~40
寸法(Φmm)25
取手取手
材質天然木・ステンレス
仕上鏡面磨き仕上
付属品ナベ小ネジ:M8×80mm、M8×90mm
適合扉厚(mm)10~55
寸法(Φmm)30
仕様抗菌:無機抗菌剤・塗装(木部表面)
取手取手
国内産の天然木に樹脂を含浸させた積層強化木のハンドルです。
材質SUS304+積層強化木
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質亜鉛
幅(mm)13
色クローム
奥行(mm)31
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質亜鉛
幅(mm)13
色サテンニッケル
奥行(mm)31
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ11mm
取手取手
家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル。
裏からネジで止めるタイプ。
用途家具の引き出しやキッチンなどに使用するハンドル
材質黄銅+亜鉛
ビスピッチ(mm)130
幅(mm)12
色サテンニッケル
奥行(mm)26
取付ねじトラス小ネジM4×35mm 有効ネジ深さ12mm
取手取手
タモ材を用いた天然木ハンドル。金属部と木部がツライチでシンプルなハンドルです。
材質SUS304+タモ材
寸法H(mm)75
寸法(Φmm)30
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
抗菌仕様のステンハンドルです。
材質SUS304
寸法H(mm)72
寸法(Φmm)25
適合扉厚(mm)10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
取手取手
1
2
次へ
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。