絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • GIKEN(川口技研)(12)
  • GOAL(ゴール)(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(8)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 美和ロック(5)
  • ACE(エース)(4)
  • ミネベアショウワ(4)
  • アトムリビンテック(3)
  • ヒナカ(旧:日中製作所)(3)
  • ポッシュリビング(3)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(3)
  • エスコ(2)
  • 大黒製作所(2)
  • ハイロジック(2)
  • アルファ(1)
  • BEST[金物](1)
  • ウエスト(1)
  • EPO(1)
  • 八幡ねじ(1)
ビスピッチ(mm)
  • 41(5)
  • 42(3)
  • 60(1)
  • 70(2)
  • 80(5)
  • 90(1)
取手形状
  • 握り玉
  • ケースハンドル(16)
  • ハンドル(1,175)
  • ブラリ(15)
  • 回転取手(27)
  • 揚蓋取手(4)
材質
  • SUS304(4)
  • アイアンラバー(PUR)(2)
  • ガラス(1)
  • スチール(1)
  • ステンレス(5)
  • セラミック(2)
  • 亜鉛合金(15)
  • 木材(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
72件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
41(5)
42(3)
60(1)
70(2)
80(5)
90(1)
ドアノブ(握り玉) モノタロウドアノブ(握り玉)モノタロウ(31件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
材質(ノブ・座)SUS304、(ラッチ)鋼板バックセット60/70mm(可変式)適合扉厚(mm)35~45種類ドアノブ表面処理(ノブ・座)ステンレスヘアライン、(ラッチ)亜鉛メッキ取手握り玉適合穴径(Φmm)(ハンドル用)54、(ラッチ用)25取扱説明書(22.7MB)
ホーム 空錠 GIKEN(川口技研)ホーム 空錠GIKEN(川口技研)(31件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板仕様カギなしセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能空錠対応戸厚(mm)28~45取手握り玉
ALPHA 取替ノブ アルファALPHA 取替ノブアルファ(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
カギの紛失・ノブの故障時などにノブだけ交換。信憑性のあるピンシリンダー採用。
用途玄関・勝手口に最適!取手握り玉
インテグラルロック 取替玉座 ミネベアショウワインテグラルロック 取替玉座ミネベアショウワ(14件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷
各メーカーのインテグラルロックタイプに対応。 優れた利便性を発揮するDAC-2型 他社メーカーにも対応する可変取付脚ピッチ ピッチを44mmと50mmに変換できる可変取付脚機能により、他社メーカーの錠本体にも使用でき、しかもスピーディな取り替えも実現しました。またすべてのバックセットに対応するとともに、アルミ扉、木製扉にも変換できる万能型です。
対応戸厚(mm)25~42シリンダー5本ピンシリンダー キー3本付材質/仕上(ノブ)、(ローズ)ステンレス鋼板製/ペーパー(S32P)適合(ユーシン・ショウワ)インテグラルロック、(美和)HBZ型式、(ゴール)Gロック型式、UCロック型式、(アルファ)Wロック型式、ミリオンロック型式、(エポー)EXロック型式、CF100型式種類ドアノブ取手握り玉
万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所万能取替握玉 ディンプルシリンダータイプ大黒製作所(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
万能型で国内メーカーのほぼすべてのインテグラル錠に対し取り替え可能です。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮取付可能厚(mm)扉/25~43仕様ピッキング性能10分以上、15本ピンシリンダ、ディンプルキー5本付トラスコ品番380-3007質量(g)810種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)65質量(g/セット)810取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取手握り玉
インテグラル錠 空錠 TB-O 美和ロックインテグラル錠 空錠 TB-O美和ロック(3件のレビュー)
3,198税込3,518
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25長さ(mm)(フロント)100幅(mm)(フロント)25取手握り玉
ハイス空錠 GIKEN(川口技研)ハイス空錠GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:60mm
用途カギなし対応戸厚(mm)30~45機能空錠材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板仕上ステンレスヘアライン種類ドアノブ取手握り玉
ホーム ラッチ錠 GIKEN(川口技研)ホーム ラッチ錠GIKEN(川口技研)(19件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット60対応戸厚(mm)28~35セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)60種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能内締錠(1型)取手握り玉
ハイスWC錠 GIKEN(川口技研)ハイスWC錠GIKEN(川口技研)(12件のレビュー)
2,898税込3,188
1セット
当日出荷
バックセット:53mm
用途トイレ用(片ノブ)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)30~45種類ドアノブ適合場所トイレ仕上ステンレスヘアライン機能表示錠(1型)取手握り玉
ホーム WC錠 外開 GIKEN(川口技研)ホーム WC錠 外開GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
用途トイレ用(片ノブ)材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板バックセット53対応戸厚(mm)30~45セット内容ノブ(室外側)、室内側寸法(mm)(バックセット)53種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能表示錠(1型)取手握り玉
ホーム 戸襖錠 GIKEN(川口技研)ホーム 戸襖錠GIKEN(川口技研)(20件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途和室用材質(ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)24~33セット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上クロームメッキ機能戸襖錠取手握り玉
宮殿1号 空錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 空錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(6件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途カギなし材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能空錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体、角芯取手握り玉
表示ノブ付スライドボルト 木扉用 ミネベアショウワ表示ノブ付スライドボルト 木扉用ミネベアショウワ(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質SUS304バックセット35mm適合扉厚(mm)28~40付属品取付用ネジ種別木製扉用種類ドアノブ仕上ペーパー取手握り玉
宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 ラッチ付 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途寝室個室用(スライドカギ)材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)65対応戸厚(mm)28~45塗装ブラウン色機能内締錠(1型)種類ドアノブセット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体取手握り玉
室内錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)室内錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)
3,298税込3,628
1セット
当日出荷から翌々日出荷
外カギ、内カギ付室内錠。 室内から施錠できます。 ステンレス円筒錠。 内側のボタンを押すと施錠され、外側のノブが固定されます。 外側からはキーで解錠。
用途木製室内ドア、軽量ドアヘアーラインバックセット(mm)60寸法(mm)(フロント)57×25.4材質(ノブ)ステンレス材質ラッチ:亜鉛ダイカスト付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク・鍵3本取手握り玉
ハイス 片玉 GIKEN(川口技研)ハイス 片玉GIKEN(川口技研)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
空錠ノブ(握り玉)を木ビスで固定するタイプの片面ノブ(握り玉)です。
仕様片玉空錠付属品取付ビス材質ステンレスステンレス仕上ステンレスヘアライン取手握り玉
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途トイレ用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45塗装ブラウン色機能WC錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側取手握り玉
宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 戸襖錠(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:65mm
用途和室用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(mm)(B/S)65対応戸厚(mm)24~33塗装ブラウン色機能戸襖錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体取手握り玉
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質亜鉛合金取手握り玉
ハイス 戸襖錠 GIKEN(川口技研)ハイス 戸襖錠GIKEN(川口技研)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
用途和室用(スライドカギ付)材質(ノブ・座)ステンレス、(ラッチ本体)プレス鋼板対応戸厚(mm)25~37セット内容ノブ(室外側・室内側)、ラッチ本体寸法(mm)(バックセット)65種類ドアノブ仕上ステンレスヘアライン機能戸襖錠取手握り玉
空錠 ステンレス円筒錠 WAKI(和気産業)空錠 ステンレス円筒錠WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレス円筒錠。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ネジ2本、ビス4本・突棒1本・ストライク適合ALPHA材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×25ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)28~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)42バックセット(mm)60
インテグラル錠Gシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠GシリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がきわめてコンパクト。 アルミサッシの狭い横框に最適なインテグラル錠です。 デッドボルトをラッチの中にコンシールドした特殊設計により、きわめてコンパクトな本体を実現。 アルミサッシの狭い寸法の横框に最適です。 また、木製扉への取付も簡単です。 スムーズな作動と優れた耐久性。 ラッチにはポリアセタール樹脂を使用しているので、ラッチの作動はスムーズで耐久性に優れています。 またデッドボルトはラッチ内部をガイドに作動するので、その動きもきわめてスムーズです。 施錠すると握玉(ノブ)は固定されます。 デッドボルトを突出させて施錠すると、ノブは固定されるので、施解錠状態の確認ができます。 扉厚の変化に対応可能。また、勝手の変更も簡単。
用途事務所、応接室など種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
兼用面付旗蝶番 BEST[金物]兼用面付旗蝶番BEST[金物]
789税込868
1枚
当日出荷
用途軽量室内ドア材質羽根:ステンレス鋼 SUS304、軸心:ステンレス鋼 SUS304付属品皿木ネジ3.5×25mm古代ブロンズ取手握り玉
AGE インテグラル錠 浴室 PBF41 ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41ヒナカ(旧:日中製作所)
15,980税込17,578
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm適合扉厚(mm)28~46種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)41
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
デッドボルトを備えたキーインノブタイプの錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など仕様受座:25L種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠UCシリーズ GOAL(ゴール)インテグラル錠UCシリーズGOAL(ゴール)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から32日以内出荷
本体がコンパクトで、アルミサッシの狭い横框に最適のインテグラル錠です。 優れた耐久性。 扉厚の変更・修正に対応可能。 スピンドルや丸座引足は着脱自在なので、扉厚が変わった場合や異なっていた場合の修正などにも簡単に対応できます。 勝手の変更も可能。 錠本体を逆向きにして、スピンドルを上下に嵌め変えるだけで勝手を変更できます。しかもシリンダーは逆向きにはなりません。 ノブのバリエーションは豊富です。 取替用の玉座セットもあります。 表示付の非常解錠装置(エマーシル)を備えた間仕切錠UC-45Q,45Kもあります。 ノブ用のカバー式非常装置を使用することにより、非常錠として使用することができます。 アンティック錠もあります。
用途事務所、応接室など勝手なし錠前空錠取手握り玉
ドア(握り玉) TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から4日以内出荷
シルバー取手握り玉
ドア(握り玉) TOSTEM(LIXIL)ドア(握り玉)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
シルバー取手握り玉
EPO(エポ) インテグラル錠 空錠 PBF41 EPOEPO(エポ) インテグラル錠 空錠 PBF41EPO
11,980税込13,178
1組
3日以内出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
形状(フロント)上下L適合扉厚(mm)30バックセット90mm取手握り玉ビスピッチ(mm)70
GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKK GOAL(ゴール)GOAL(ゴール) 浴室用握り玉 浴室 YKKGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1組
当日出荷
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm適合扉厚(mm)25~33備考内部レバー・外部握り玉種類浴室用取手握り玉ビスピッチ(mm)80
握り玉セット 新日軽(LIXIL)握り玉セット新日軽(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
シルバー取手握り玉
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
インテグラル錠 空錠 YKK 美和ロックインテグラル錠 空錠 YKK美和ロック
9,798税込10,778
1組
予約販売
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
タイプ室内錠適合扉厚(mm)25バックセット100mm取手握り玉ビスピッチ(mm)80
空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)空錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
3,398税込3,738
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
握り玉セット TOSTEM(LIXIL)握り玉セットTOSTEM(LIXIL)
3,998税込4,398
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
取手握り玉
円筒錠USシリーズ GOAL(ゴール)円筒錠USシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れた(ユニロック)円筒錠の標準品。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動解錠ができるので便利。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※ 取付けは極めて簡単です。また左右勝手共通ですので便利です。 非常カバーを装着し、非常錠として使用することができます。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
ユニロックUHシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックUHシリーズGOAL(ゴール)
8,998税込9,898
1個
3日以内出荷
米国UL規格の防火認定を受けた円筒錠の最高級品。 優れた防火強度と耐久性は実証済です。 豊富な機種で幅広い用途。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付けが簡単。 施錠、解錠はワンタッチでできるので操作は簡単です。 また自動施錠ができるので、事務所などで最後に帰る人はキーなしでも自動施錠ができます。 ※品番により動作が異なります※
用途事務所、倉庫など仕様受座:UHS1種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし適合扉厚(mm)30~45錠前シリンダー取手握り玉
握り玉(空錠) TOSTEM(LIXIL)握り玉(空錠)TOSTEM(LIXIL)
2,400税込2,640
1個
当日出荷
シルバー取手握り玉
取替玉座 ウエスト取替玉座ウエスト
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷
付属品ディンプルキー3本種別シリンダー錠シルバー取手握り玉
セラミックノブ ACE(エース)セラミックノブACE(エース)
299税込329
1個
3日以内出荷
用途引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。材質セラミック/鉄ねじ径M4取手握り玉

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら