「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
64(15)
70(15)
80(13)
90(21)
96(25)
100(16)
120(11)
128
300(11)
425(19)
ビスピッチ(mm)をもっと見る
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
材質亜鉛
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色クローム
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色ステンレス
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27
取手取手
シンプルなデザインのステンレス鋼製ハンドルです。別注で、取付ピッチ292、342、392、592、792もご用意できます。 それぞれ200ヶ以上25ヶ単位で注文を承ります。
材質ステンレス鋼
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
高さ(mm)34
グリップ径(Φmm)12
仕上サテン仕上
取手ハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
本品とトータルコーディネートできる製品があります。
シンプルなフォルムで、外側は柔らかいシリコーンゴムで覆われています。
明るく元気なヴィヴィッドカラーが空間をにぎやかに演出します。
用途保育園、幼稚園など
付属品十字穴付なべ小ねじM4×30
材質シリコーンゴム、ポリカーボネート、黄銅
取手ハンドル
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上
材質ステンレス鋼
高さ(mm)35
グリップ径(Φmm)14
仕上ヘアライン仕上
推奨ねじ十字穴付トラス小ねじ、M4×(板厚+5~10)
取手ハンドル
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)12×28
取手取手
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上クリアー仕上
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)146
ビスピッチ(mm)128
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色アンティークブラス
寸法(幅W×奥行D)(mm)18×33
取手取手
1個
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
表面の荒れが少なく滑らかに仕上っているため、細菌が増殖しづらくなっています。丸みをもった安全に配慮したデザインです。カラフルで豊富なカラーバリエーションにより、幼稚園などでクラス別に色分けすることなどができます。
材質ポリアミド
シリーズHEWIシリーズ
推奨ねじタッピンねじ3.5×(板厚+10~15)
取手ハンドル
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。