絞り込み
ブランド
ビスピッチ(mm)
材質
全長(mm)
高さ(mm)
15・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26・27・28・29・30・31・32・35・45・75・高さ(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 取手

1,662件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスピッチ(mm)から絞り込む
木製ハンドルY500型・Y600型 川喜金物(SOWA)木製ハンドルY500型・Y600型川喜金物(SOWA)
549税込604
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】木製のハンドルです(輸入品)。付属品【トラスネジ】4×25材質ブナ仕上クリアー仕上
表示錠・大型レバーサムターンセット ノダ表示錠・大型レバーサムターンセットノダ
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
用途表示錠・大型レバーサムターンセット 調整戸車ヘアラインシルバー
【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680 UNION(ユニオン)【オーダー】ドアハンドル 丸型 振り出しタイプ T5680UNION(ユニオン)
19,980税込21,978
1組
3日以内出荷
仕様内外1組機能防静電取手ハンドルドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
キューブハンドル アイワ金属キューブハンドルアイワ金属
569税込626
1個(1本)
3日以内出荷から10日以内出荷
取り替えに便利な切れるハンドルシリーズ アルミパイプを切ってハンドル長さを変更し、ビスピッチの調整が可能です 切断面がかくれて仕上がりがキレイ! パイプの長さはビスピッチ+10mmです
耐荷重(kg)2適合扉厚(mm)15~22使用ビス(mm)付属:4×25
PCアジャストハンドル アイワ金属PCアジャストハンドルアイワ金属
529税込582
1本
翌々日出荷
ビスピッチが変更できるので、以前の穴を活用できます。引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質ABS樹脂全長(mm)127適合扉厚(mm)12~22(トラス4×30mm使用時)、22~32(トラス4×40mm使用時)使用ビス(mm)付属:トラス4×30/トラス4×40取付ビスピッチ(mm)60~102
タンス取手黒色 WAKI(和気産業)タンス取手黒色WAKI(和気産業)
249税込274
1個
当日出荷から翌々日出荷
アンティーク調の懐かしいデザイン。古い家具にもピッタリのうれしいタイプ
用途家具用の取手として使用。扉厚12mmまで(裏割りピン止めタイプ)材質本体/鉄(黒メッキ)、台座/鉄、割ピン/鉄
アイアンハンドル縦 八幡ねじアイアンハンドル縦八幡ねじ
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
材質アイアン取手取手
宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン) GIKEN(川口技研)宮殿1号 WC表示 外開(塗装ブラウン)GIKEN(川口技研)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷
ラッチ本体・バックセット:53mm。WC上ですが「赤」「青」の表示は出ません。
用途トイレ用材質(ノブ・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)亜鉛ダイカストバックセット(B/S)53対応戸厚(mm)32~45塗装ブラウン色機能WC錠種類ドアノブセット内容ノブ(室外側)、室内側取手握り玉
【オーダー】押板引手 T2962 UNION(ユニオン)【オーダー】押板引手 T2962UNION(ユニオン)
10,980税込12,078
1組
3日以内出荷
内外1組
厚さ(mm)8~60(オプション指定より入力)取手取手サービス分類オーダー・加工
オールドブラリ フジテック・ジャパンオールドブラリフジテック・ジャパン
379税込417
1個
4日以内出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上ブロンズ付属品取付ビス取手ブラリ
ハウス丸棒ハンドル フジテック・ジャパンハウス丸棒ハンドルフジテック・ジャパン
899税込989
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス取手取手
アルミ平面ハンドル フジテック・ジャパンアルミ平面ハンドルフジテック・ジャパン
609税込670
1個
4日以内出荷
材質アルミ仕上黒塗装取手取手
四ッ穴流線ハンドル フジテック・ジャパン四ッ穴流線ハンドルフジテック・ジャパン
299税込329
1個
4日以内出荷
材質仕上黒塗装付属品取付ビス 止めネジ用レンチ取手取手
空錠 ステンレスノブ WAKI(和気産業)空錠 ステンレスノブWAKI(和気産業)
3,598税込3,958
1セット
翌々日出荷
取付けカンタン! カギ無室内錠。 ステンレスノブでビス止めタイプ。
用途木製室内ドア、軽量ドア付属品ビス8本・ストライク適合GIKEN材質ラッチ:亜鉛ダイカスト寸法(mm)(フロント)57×22.5ヘアーライン材質(ノブ)ステンレス適合扉厚(mm)30~45取手握り玉ビスピッチ(mm)(フロント)41バックセット(mm)60
抗菌アクリルドアハンドル 両面 K9(駒谷)抗菌アクリルドアハンドル 両面K9(駒谷)
16,980税込18,678
1組
4日以内出荷から5日以内出荷
抗菌・抗ウイルス仕様のアクリルハンドルです。従来の抗菌材と比べて10倍の抗菌性。
材質アクリル寸法H(mm)75寸法(Φmm)30適合扉厚(mm)10~40RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
ユニロックULWシリーズ GOAL(ゴール)ユニロックULWシリーズGOAL(ゴール)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
操作性、耐久性、取付性に優れたユニロック(円筒錠)の普及品。 ウェハーシリンダー(ディスクシリンダー)の採用など、経済性を追求した円筒錠の普及品。 室内間仕切などの軽量扉に最適。 コンパクトで経済的なユニロック(円筒錠)の普及品。室内間仕切錠に最適です。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 ※品番により動作が異なります※ 優れた耐久性。 工事用キー装置(コンストラクション装置)も可能。 工事中は管理の為、施錠機能が必要でキーの使用を必要とするが、完成後はキーの使用が不要な室内用の間仕切錠としての機能に変化させることが簡単にできます。(ULW-49) 室外側に取付ネジが露出したBL型のもあります。 非常の際、室外側から取り外すことができます。 BL型のULW-1(E,F)BLもありますが、取付ネジは露出していません。
用途事務室、トイレなど種別室内側:ノブ、室外側:ノブ勝手なし錠前空錠取手握り玉
把手(角型) TOSTEM(LIXIL)把手(角型)TOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×各1ファインシルバーパール仕様取手取手
BSフランス取手 WAKI(和気産業)BSフランス取手WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
タンスなどの家具の補修・模様替えに。ふすま・天袋など和室にもあいます。
材質付属品木ビス2.4×13(2本)設置方法表ネジ止めタイプ適合扉厚(mm)13~取手取手
座付取手 中西産業座付取手中西産業
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト仕上光沢クロム取手取手
引戸用ドアハンドル S725G SYS(シブタニ)引戸用ドアハンドル S725GSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1組
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレスビスの呼び【M8×75ナベネジ】+Fe:2本付(両面仕様)、【M8×35ナベネジ】+Fe:2本付(片面仕様)適合扉厚(mm)30~40取手ドアハンドル
パブリックハンドル シロクマパブリックハンドルシロクマ(1件のレビュー)
249税込274
1個
4日以内出荷
裏ビス仕様の樹脂製の取手
用途家具等の取手・ハンドル材質樹脂取手取手
ベスト 813 アルミ取手 120ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 813 アルミ取手 120ミリBEST(ベスト)[金物]
1,698税込1,868
1個
当日出荷
引き出しなどに取り付けるハンドル。
用途引き出しなどに取り付けるハンドル材質アルミニウム高さ(mm)38幅(mm)120ステンカラー奥行(mm)22寸法L(mm)120取付ねじ皿タッピンネジ4×14mm取手取手
ベスト 360 全回転取手 65ミリ BEST(ベスト)[金物]ベスト 360 全回転取手 65ミリBEST(ベスト)[金物]
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
収納庫や引込戸の木口用の回転取手。 黄銅は耐蝕性に優れ、殺菌作用があるため衛生上も安心です。 ツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途収納庫や引込戸の木口用の回転取手材質黄銅全長(mm)65幅(mm)15奥行(mm)18.5取付ねじ木ネジ2.7×16mm取手取手
PC丸棒ハンドル WAKI(和気産業)PC丸棒ハンドルWAKI(和気産業)
209税込230
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
樹脂製なので、手触りが柔らかい。モダンポップ調デザイン。
材質ABS適合扉厚(mm)20~25取手取手
カバン取手 H-47 WAKI(和気産業)カバン取手 H-47WAKI(和気産業)
409税込450
1個
当日出荷
楽器ケース・工具箱等の取手にご使用ください。
材質取手部分・ポリプロピレン、底金・鉄ピッチ(mm)24・80高さ(mm)45付属品ステン半丸2.7×16mm(4本入り)、ユニクロ丸皿小ネジ3×20mm(4本入り)、ユニクロ六角ナットM3(4個入り)幅(mm)114(取っ手)穴径(Φmm)4横幅(mm)140太さ(mm)10~14取手取手
コメットハンドル WAKI(和気産業)コメットハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
449税込494
1個
翌々日出荷
壊れた扉の取手の取替など
材質亜鉛ダイカスト付属品ビスM4×25mm 2本入適合扉厚(mm)20~23取手取手
全回転取手 大 WAKI(和気産業)全回転取手 大WAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ180度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ
材質ステンレス長さ(mm)22.5幅(mm)100.5GB高さ(mm)28取手回転取手
ドアハンドル Banboo Material 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Banboo Material神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
13,980税込15,378
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
竹は日本人にとって身近な素材であり、さまざまな工芸品や日用品に加工されてきました。また成長が速く環境性に非常にすぐれた素材としても知られています。 ドアハンドルに使用できるよう竹を集成材として加工し製品化することで、環境にやさしいだけでなく竹独特の風合いも特徴としています。
材質竹集成材仕様抗菌、防静電付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
AH-13取手 アトムリビンテックAH-13取手アトムリビンテック(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質亜鉛合金仕上サテンニッケルメッキ推奨ねじ+-兼用トラスM4×L(付属していません)取手取手
WSシリーズ WS-Z-9 アトムリビンテックWSシリーズ WS-Z-9アトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質(ハンドル)アルミ押出材シリーズWSシリーズ材質(脚部)亜鉛合金有効ねじ深さ(mm)10取手取手
ステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面 ライフハードステンレスプルハンドル103型25×450 鏡面ライフハード(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質ステンレス(SUS304)付属品M8ボルトトラスコ品番849-0023長さ(mm)450幅(mm)25質量(kg)1取手取手取付扉厚(mm)10~55
ドアハンドル WAKI(和気産業)ドアハンドルWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
材質金属寸法(mm)250ブラック寸法L(mm)250取手取手
セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワセブンロック SSシリーズミネベアショウワ(1件のレビュー)
8,598税込9,458
1個
当日出荷から3日以内出荷
親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
種類ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
ウエスタンハンドル ハイロジックウエスタンハンドルハイロジック(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ガーデニング金具
材質本体/スチール 黒塗装取手取手
木製取手 WAKI(和気産業)木製取手WAKI(和気産業)(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から翌々日出荷
小箱・家具用の取手木製なので手触りが暖かい。
用途取手材質土台・亜鉛合金、取手・天然木付属品トラスM4×25mm(このビスで取り付けできる扉厚は12~21mmです)取手取手
ST 三ツ穴取手 APLUS(クマモト)ST 三ツ穴取手APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途各種取手材質(本体)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応取手取手
アンティック取手 WAKI(和気産業)アンティック取手WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
259税込285
1個
翌々日出荷
小箱・家具用の取手
用途取手ビスピッチC(mm)83材質スチール取手取手
フランス取手 WAKI(和気産業)フランス取手WAKI(和気産業)
169税込186
1個
当日出荷から3日以内出荷
ドア、家具用の取手
用途取手材質亜鉛ダイカスト取手取手
高級ブラリ TB-1 シロクマ高級ブラリ TB-1シロクマ
499税込549
1個
4日以内出荷
材質真鍮
マドレーブラリ TZ-2 シロクママドレーブラリ TZ-2シロクマ
299税込329
1個
4日以内出荷
材質亜鉛合金サイズ【付属ビス】ISO4×25寸法L(mm)45寸法H(mm)8寸法D(Φmm)22寸法W(mm)36

空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります

取手