取手 :「家具 取っ手」の検索結果
「ビスピッチ(mm)」から絞り込む
60(8)
64(12)
70(10)
90(12)
96(17)
100(10)
110(5)
120(6)
128
130(8)
ビスピッチ(mm)をもっと見る
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)15×27
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
材質亜鉛
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色シルバー
寸法(幅W×奥行D)(mm)10×35
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
寸法(幅W×奥行D)(mm)12×28
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色クローム
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色ステンレス
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
取手取手
家具に取り付ける取っ手。壊れた際の補修はもちろん、自分だけのオリジナル家具作りにも最適です。ヨーロッパで広く普及し日本でも広まっているシステム32を採用。
用途家具に取り付ける取手。
全長(mm)146
ビスピッチ(mm)128
付属品取付ねじM4 25 2本・35 2本
色アンティークブラス
寸法(幅W×奥行D)(mm)18×33
取手取手
1個
¥919
税込¥1,011
9日以内出荷
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途【特長】。天然木製のハンドルです。天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)。色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品JIS M3(糸ネジ3×50)ナット付
仕上クリアー仕上
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)15~22
使用ビス(mm)付属:4×25
引き出しや家具、小物入れなどの取手の取替え、新規取付に!
材質本体:アルミ(アルマイトシルバー)、座:亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
適合扉厚(mm)13~22
使用ビス(mm)付属:4×25
『空錠・ハンドル単体』には他にこんなカテゴリがあります
- 取手
- レバーハンドル
取手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。