絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • TOSTEM(LIXIL)(128)
  • 美和ロック(25)
  • スリーナイン島野(14)
  • 新日軽(LIXIL)(14)
  • LAMP(スガツネ工業)(13)
  • ACE(エース)(9)
  • アトムリビンテック(6)
  • RS PRO(6)
  • TANNER(5)
  • ノムラテック(5)
  • LILIEL(リリエル)(5)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
  • TOEX(LIXIL)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • ナカ工業(3)
  • (2)
  • ガードロック(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
美和ロック交換用ドアクローザ RYOBI(リョービ)美和ロック交換用ドアクローザRYOBI(リョービ)
7,790税込8,569
1台
当日出荷から3日以内出荷
美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです美和ロック補修品取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できませんBL認定品
関連資料(4.97MB)
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
46,980税込51,678
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
48,980税込53,878
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドア・扉金物関連商品