絞り込み
ブランド
  • RYOBI(リョービ)
  • 美和ロック(25)
  • LAMP(スガツネ工業)(12)
  • ACE(エース)(9)
  • アトムリビンテック(6)
  • TANNER(5)
  • ノムラテック(5)
  • スリーナイン島野(5)
  • LILIEL(リリエル)(5)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(5)
  • UNION(ユニオン)(4)
  • 光(2)
  • ガードロック(2)
  • ナカ工業(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(2)
  • ノダ(2)
  • サンユー(2)
  • HOJO(2)
  • 安震(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 美和ロック交換用ドアクローザ RYOBI(リョービ)

    美和ロック交換用ドアクローザ

    RYOBI(リョービ)
    ¥7,790~税込¥8,569~
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    美和ロック製のBLドアクローザーの取替用ドアクローザです。美和ロック補修品。取り替えは刻印や外形デザインなど取替可否の判断はできかねます。寸法が異なる場合は取替できません。BL認定品
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
    タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  トラックレール型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型

    RYOBI(リョービ)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン。見せないという究極のデザイン
    タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
  • ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型 RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型

    RYOBI(リョービ)
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    10日以内出荷
    電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」。両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
    タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)

    RYOBI(リョービ)
    ¥48,980~税込¥53,878~
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
    タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
  • ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし) RYOBI(リョービ)

    ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし)

    RYOBI(リョービ)
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    10日以内出荷
    先進と洗練のジオプロシリーズ。ジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザイン。ドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン。見せないという究極のデザイン
    タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドア・扉金物関連商品