絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FBD可変ダイヤル式キーボックス TANNERFBD可変ダイヤル式キーボックスTANNER
13,980税込15,378
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
可変ダイヤル錠式のキーボックスです。 ダイヤル錠なのでキ ーボックスの鍵は不要。複数の方で管理する場合とっても便利です。 暗証番号は4桁の文字あわせで、お好みの番号に設定・変更が可能です。 万一、暗証番号を忘れても非常開錠キーがついていますので、いつでもOPEN。中の鍵 を取り出す事ができます。
メタリックブラウン付属品非常開錠キーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
プラスチックローラー ACE(エース)プラスチックローラーACE(エース)
149税込164
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
耐磨耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低い、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等寸法H(mm)6.6材質外輪 : ポリアセタール樹脂軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1
スペーサー LAMP(スガツネ工業)スペーサーLAMP(スガツネ工業)
109税込120
1個
当日出荷
操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先) LAMP(スガツネ工業)ラプコンドアダンパー LDD-K型 面付用(戸先)LAMP(スガツネ工業)
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取り付けの位置出しが簡単で、施工性に優れています。スリムな面付タイプのため、スリットガラス入りなどさまざまなドアに対応します。戸先にもコンパクトに納まります。左右兼用です。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。
付属品十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×30、十字穴付きバインドタッピンねじ3.5×15、取付テンプレート(受座用・ベース用)材質ポリアミド/ポリカーボネート+ABS樹脂/鋼質量(kg)適応ドア:15~40質量(g)546サイズ(cm)幅14.72×高さ3.71×奥行4.71ドア幅(mm)適応:500~900以下
アルミ 品名差 S 85(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 85(10組入)スリーナイン島野
3,500税込3,850
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)85シルバー寸法H(mm)38寸法A(mm)85寸法F(mm)44寸法D(mm)35寸法E(mm)71寸法B(mm)50寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ドアサイン 7505-38 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ドアサイン 7505-38Brass Products(ブラス・プロダクツ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。正方形で目に止まりやすいデザインです。サイズ(mm):約 幅65×高さ65×厚み3真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)
GALLUP(ギャラップ) Brass Products オーバル ドアサイン 7505-40 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products オーバル ドアサイン 7505-40Brass Products(ブラス・プロダクツ)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途ドアの取っ手などに取り付ける真鍮製サイン。幅の狭いところに取り付けられる楕円型。英語なのに縦書きですが見やすいです。サイズ(mm):約 幅34×高さ102×厚み4真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)
化粧ナット HOJO化粧ナットHOJO
159税込175
1個
翌日出荷
トイレブース用金具・化粧ナット。ナット外径:12mm・オスネジ外径:8.5mm。
材質真鍮製クローム仕上
玄関ドア用高さ調整スペーサーA TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用高さ調整スペーサーATOSTEM(LIXIL)
1,798税込1,978
1セット
6日以内出荷
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ8.1外径Φ16.8厚み1.5※サーマルⅡはプレナス20・23兼用シルバー適合シリーズサーマルⅡ、プレナス
玄関ドア高さ調整スペーサー TOSTEM(LIXIL)玄関ドア高さ調整スペーサーTOSTEM(LIXIL)
859税込945
1セット(20枚)
7日以内出荷
セット内容20枚入りサイズ:内径Φ7.8外径Φ17厚み1.5適合シリーズTH_13ジエスタ、アスティ、アルベーロ、エスキューブ、グランザEX、セルバ、ディクシード、デュミナス、フォラード、フォルマ、フォルマEX、プレナスS、マデラード、マデラードEX、リジェーロ(01~05)、玄関ドアDA
ボルト孔塞ぎシール・丸(Φ20) 新日軽(LIXIL)ボルト孔塞ぎシール・丸(Φ20)新日軽(LIXIL)
669税込736
1セット(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズバルコニー2型
ハサミナットNo.2 TOSTEM(LIXIL)ハサミナットNo.2TOSTEM(LIXIL)
199税込219
1個
9日以内出荷
セット内容QDA600:2個入。【別途手配】取付ねじ:BI303(皿小ねじ4x12D8)。プレナス20・23用シルバー適合シリーズウィコット、グランド、クリエラ、クリエラ19、セリード(89~00)、プレナス、ベルモント、ラ・ポルテ、ラゴンダE、ラゴンダF、ラゴンダG、リファイン18、ロイヤルアルビック
TAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入り TAKUMEDTAKUMED ドアノブカバー ホタルノブ 握り玉用 2点入りTAKUMED
19,980税込21,978
1ケース(20個)
6日以内出荷
握り玉式の一般的なドアノブをカバーすることができる蓄光型のドアノブカバーです。金属製のドアノブをカバーすることでドアが開けやすく、バチッという静電気も防ぐことができます。材質はしっとりとした感触のバイオジェルですのでドアノブに装着することで乾燥した手でも少ない力でドアを開けることが可能となります。暗闇で光る蓄光素材を使用していますので電気を消した直後や停電をした直後などでも数十分はドアノブが見つけやすい状態を保ちます。ご自宅用以外にも公共施設や研究施設、ビジネスホテル等でも使用されています。
材質バイオジェル寸法(mm)【装着前】内径/40・奥行の長さ/41・直径/40~55アズワン品番64-1130-59
固定ピン Panasonic(パナソニック)固定ピンPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
グレチャン6mm用 TOSTEM(LIXIL)グレチャン6mm用TOSTEM(LIXIL)
5,298税込5,828
1巻
5日以内出荷
用途単体サッシ用グレチャン・ビード適合デュオ
片ビード TOSTEM(LIXIL)片ビードTOSTEM(LIXIL)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
用途玄関ドア・汎用ドア・浴室ドア用グレチャン・ビード仕様10m巻き立額(3~4mm用)適合プリンス・ロンカラーF・浴室ドアT型ブロンズ
後付ビード 新日軽(LIXIL)後付ビード新日軽(LIXIL)
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷
用途テラス/テラス囲い用グレチャン・ビード適合ファインテラス寸法(mm)970ブラック系
スペアキー(埋込式キー付用) TOEX(LIXIL)スペアキー(埋込式キー付用)TOEX(LIXIL)
669税込736
1個
当日出荷
生地
設定用ICカード5枚1式  LD-0001用 LILIEL(リリエル)設定用ICカード5枚1式 LD-0001用LILIEL(リリエル)
25,980税込28,578
1式
14日以内出荷
プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ) ACE(エース)プラスチックベアリング(ネジ軸タイプ)ACE(エース)
259税込285
1個
3日以内出荷
耐摩耗性に優れた樹脂を使用していますので、磨耗係数が低く、軽快・低騒音で使用できます。 耐薬品性・耐腐食性に優れています。
用途事務機器・輸送用機械・電気機器・産業機器・雨戸・戸車等材質外輪 : ポリアセタール樹脂・内輪 : 鋼・ボール : 鋼球、潤滑油軸径(Φmm)6ピッチ(mm)1寸法H(mm)7耐荷重(kg)20/300回転(1個当りの試験結果による)
ピットロック コンパクト LILIEL(リリエル)ピットロック コンパクトLILIEL(リリエル)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
お手持ちのICカードでロックできます。 切欠き寸法は、LN-0002と同じです。 ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。 簡単に電気錠に変更できます。
材質ABS樹脂、SPCC使用温度範囲(℃)0~+40電源乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)使用湿度範囲30~85%RHカードFeliCa、Mifare
AFD-500/501用スペーサー アトムリビンテックAFD-500/501用スペーサーアトムリビンテック
58税込64
1個
10日以内出荷
スペーサーのみ別売りもしております。 対応扉厚以下の場合にご使用ください。 スペーサーは重ねて使用することもできます。
材質ABS(チョコ色)厚さ(mm)3内径(Φmm)28外径(Φmm)35適合本体プッシュツマミ(AFD-500、AFD-501)
キャッチ受 ハイロジックキャッチ受ハイロジック
499税込549
1個
3日以内出荷
オーディオセットの補修に最適!
キーレックス 取替受座 長沢製作所キーレックス 取替受座長沢製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
仕様AR、AD錠用取替受座
アルミ 品名差 S 50(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 50(10組入)スリーナイン島野
2,598税込2,858
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)50シルバー寸法H(mm)17寸法A(mm)50寸法F(mm)21寸法D(mm)15寸法E(mm)40寸法B(mm)24.5寸法C(mm)35寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 80(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 80(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x20本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)80シルバー寸法A(mm)80寸法F(mm)17寸法D(mm)13寸法E(mm)68寸法B(mm)20寸法C(mm)65寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 90(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 90(10組入)スリーナイン島野
2,898税込3,188
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)90シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)90寸法F(mm)25寸法D(mm)20寸法E(mm)78寸法B(mm)30寸法C(mm)75寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
振れ止め車 TOSTEM(LIXIL)振れ止め車TOSTEM(LIXIL)
649税込714
1個
6日以内出荷
セット内容二枚建用、振止車1個材質:ケース…鉄・ローラー…ポリアセタールブロンズ適合シリーズロイヤルHG玄関引戸、ロイヤル千本格子
孔塞ぎシール・丸(Φ30) 新日軽(LIXIL)孔塞ぎシール・丸(Φ30)新日軽(LIXIL)
689税込758
1セット(10枚)
6日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズサンルーミィ
孔塞ぎシール・丸(Φ10) 新日軽(LIXIL)孔塞ぎシール・丸(Φ10)新日軽(LIXIL)
669税込736
1セット(10枚)
6日以内出荷
ホワイト適合シリーズフォルテラス
孔隠しシール TOEX(LIXIL)孔隠しシールTOEX(LIXIL)
799税込879
1セット(20個)
4日以内出荷から7日以内出荷
セット内容1枚入=Φ10x20コ適合シリーズアルシャイン、アルシャインⅡ
ロッド棒 FNMZ035 TOSTEM(LIXIL)ロッド棒 FNMZ035TOSTEM(LIXIL)
649税込714
1個
7日以内出荷
仕様ロッド棒L=550シルバー適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ
フランス落とし TOSTEM(LIXIL)フランス落としTOSTEM(LIXIL)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷
セット内容フランス落し(厚み5mm)1個、皿小ねじ(4x10)2本、【ロッド棒FR2別途手配】シルバー適合シリーズヴィガルド、ラ・ポルテ、ラゴンダG、ロイヤルアルビック
プレナス 框キャップ117 TOSTEM(LIXIL)プレナス 框キャップ117TOSTEM(LIXIL)
429税込472
1個
7日以内出荷
セット内容プレナス23用適合シリーズプレナス
サブストライクセット AZWS889 TOSTEM(LIXIL)サブストライクセット AZWS889TOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1セット
7日以内出荷
セット内容ザ・ワークスα型、ボーイズ(旧)(内容)サブストライク1・トロヨケ1・皿小4x12:2本シルバー適合シリーズアンビィ、アンビィクラシック、ヴィガルド、ウィコット、クラーク、ザ・ワークス、ステンレス防火ドア、ベルモント、ボイーズ、ラ・ポルテ、ラゴンダE、ラゴンダF、ラゴンダG、断熱クラーク
グレチャン 5mm用50M巻 TOSTEM(LIXIL)グレチャン 5mm用50M巻TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1巻
4日以内出荷
セット内容50メートル/1巻シャイングレー適合シリーズキッチン用出窓KB型、キッチン用出窓KL型、キッチン用出窓KT型、居室用出窓LA型、居室用出窓LB型、居室用出窓LD型、居室用出窓LJ型、居室用出窓LL型、居室用出窓LT型、居室用出窓SB型、浴室用出窓BA型、浴室用出窓BB型、浴室用出窓BT型、和室出窓JHA型、和室用出窓JB型、和室用出窓JH型
PGグレチャン テラス4-6-4 50m TOSTEM(LIXIL)PGグレチャン テラス4-6-4 50mTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1巻
7日以内出荷
PGグレチャン テラス3-6-3 50m TOSTEM(LIXIL)PGグレチャン テラス3-6-3 50mTOSTEM(LIXIL)
11,980税込13,178
1巻
7日以内出荷
壁設置用固定ピン Panasonic(パナソニック)壁設置用固定ピンPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
アウトセット納まり天井埋め込みの場合や、開口枠を使用しない場合に使用します。
中方立設置用固定ピン Panasonic(パナソニック)中方立設置用固定ピンPanasonic(パナソニック)
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷
固定ピンが床面に固定できない場合に、中方立や開口枠に固定して使用します。
ドア・扉金物関連商品