絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月19日(木)は、建築金物・建材・塗装内装用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
282件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ 品名差 S 70(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 70(10組入)スリーナイン島野
2,998税込3,298
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)70シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)70寸法F(mm)31寸法D(mm)24.5寸法E(mm)56寸法B(mm)35寸法C(mm)50寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 長型品名差 S 100(10組入) スリーナイン島野アルミ 長型品名差 S 100(10組入)スリーナイン島野
3,298税込3,628
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)100シルバー寸法H(mm)27寸法A(mm)100寸法F(mm)30寸法D(mm)25寸法E(mm)90寸法B(mm)35寸法C(mm)85寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
アルミ 品名差 S 55(10組入) スリーナイン島野アルミ 品名差 S 55(10組入)スリーナイン島野
2,698税込2,968
1袋
5日以内出荷
セット内容 品名差x10枚・塩ビ板x10枚・釘x40本
材質アルミ板(A1050H24)/アルマイトB2寸法(mm)55シルバー寸法H(mm)24寸法A(mm)55寸法F(mm)26寸法D(mm)20寸法E(mm)45寸法B(mm)30寸法C(mm)40寸法I(mm)1寸法J(mm)0.6入数1袋
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ナロー プッシュプレート #Black 7505-61 Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ナロー プッシュプレート #Black 7505-61Brass Products(ブラス・プロダクツ)
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
BRASS PRODUCTS(ブラス プロダクツ)GALLUPの無垢真鍮金物ブランド。真鍮は表面の酸化により「使い込むほどに味のある質感に変化する」風合い豊かな素材です。商品は一点一点手作業で磨きあげており、アンティークのような風合いを再現しています。あえて現代的な塗装で保護していないので、使う事で現れる経年変化をお楽しみいただけるようになっています。素材本来のゴールド色に加え、シルバーとブラックも選択可能。さらにアンティークな演出には欠かせないマイナスビスが付属します。※「ブラック」に関しては下記「注意事項」を必ずご確認ください。
用途押すドアに取り付ける真鍮製プレート。装飾のないシンプルな形はあらゆるドアに取り付け可能です。幅は約49mmなのでスマートなタイプです。サイズ(mm):約 幅49×高さ298×厚み6真鍮(合金)・シルバー(クロムメッキ仕上げ)・ゴールド(表面アンティーク加工)・ブラック(化学反応による着色)Black
RV フリーストップドアオープナー NP80170 ネオプロト(NEOPLOT)RV フリーストップドアオープナー NP80170ネオプロト(NEOPLOT)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
メーカー名:ネオプロト 4リンメーカー品番:NP80170バックドアの開閉動作の全てを手動で行うことが出来るようになるバックドアダンパーです。バックドアを開けたい分だけ開けて止められますので使い勝手がよくドアパンチの心配もありません。販売備考:適合:ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W) 純正交換タイプ。製品保証はご購入後1年間。適合情報:スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニー (型式:JB64W/JB23W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーシエラ (型式:JB74W/JB43W)スズキ[SUZUKI]【クルマ】 ジムニーワイド (型式:JB33W)加工[有/無]:無内容量[数量]:1備考:純正交換タイプ使用上の注意:勢いよく開けないでください。本製品装着後、通常と異なるドア操作において(じわじわとゆっくり動かすなど)発生する振動共鳴音はダンパ伸縮時にフリーストップさせるフリクション構造によるものですので故障ではございません。開けて20cm程度のところまでは、止めることができません。フリクションタイプのため若干の抵抗感があります。フロント下がりの勾配のある場所でバックドアの開閉を行う場合、バックドアを開けて止めた位置によっては止まりきらずに閉まることがあります。強風時の開閉には、ご注意ください。その他、動作についての詳細は動画をご覧いただきご確認ください。
適合スズキ ジムニー(JB64W/23W)/ジムニーシエラ(JB74W/43W)/ジムニーワイド(JB33W)/ジムニーノマド(JC74W)備考純正交換タイプ加工
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
46,980税込51,678
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線  トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 扉枠内配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
229,800税込252,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式扉枠内配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ ディレードアクション付 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
41,980税込46,178
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。カム機構とラック&ピニオン機構のダブルシリンダー式ドアクローザ。2つの長所を組み合わせて、「強い閉じ力」と「安定した閉じ速度」を両立。空間に溶け込むコンシールドデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付・逆取付兼用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、ディレードアクション(GCAタイプのみ)、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上、逆取付40以上【木製ドア】標準取付45以上、逆取付40以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800×1800~1050×2400適合扉質量(kg)15~100
ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型 RYOBI(リョービ)ドアクローザ RUCAD 露出配線 トラックレール型RYOBI(リョービ)
239,800税込263,780
1台
30日以内出荷
電動で開いて閉まる!電動式ドア開閉装置「RUCAD」両手がふさがった状態や車椅子を利用している場合などドアの開け閉めが困難な方を支援する商品です。オフィスビルなどのドアにも取り付け可能:ドア重量85kgまでのドアに対応。パラレル型、スタンダード型、トラックレール型をラインアップ。豊富な商品バリエーションにより、戸建て住宅のみならずオフィスビルのドアなど、さまざまなドアへの取り付けが可能。ドア周りの雰囲気に合わせてチョイス:従来のブラックに加え、オフィスに調和するシルバーもご用意しました。ドア周りの雰囲気に合うカラーを選択できます。さまざまな外部システムとの連携が可能:顔認証システムやカードキー、スマートフォン、音声認識デバイスなど、さまざまな外部システムと連携させることができます。ドアに触れずに非接触で自動開閉することも可能です。本体と電源BOXには外部機器用インターフェースがついています、対応する各種外部機器(社外品)や外部システム(社外品)を接続することでリモコン操作やセンサー感知による開閉操作が可能になります。-B付き品番の商品は停電時作動用の電源パック付きです
タイプトラックレール型出力【電圧】DC12V【電流】2.0A勝手左右兼用入力【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz使用電力(W)最大24配線方式露出配線適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】800~950適合扉質量(kg)15~65
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップ付き)RYOBI(リョービ)
48,980税込53,878
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップ付適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし) RYOBI(リョービ)ドアクローザ GEOPRO コンシールドタイプ 標準仕様 (ストップなし)RYOBI(リョービ)
43,980税込48,378
1台
30日以内出荷
先進と洗練のジオプロシリーズジオプロシリーズはドアクローザに求められるハイレベルな機能を備えています。アームリンク仕様はもちろんコンシールド仕様に至るまでJISのGRADE1相当の50万回の耐久性能を実現しています。電気錠からエアタイトドアまで、あらゆるドアを最後までしっかり閉じきる力強い閉じ力で幅広いシーンに対応いたします。空間に溶け込むコンシールドデザインドア重量130kgまでの取付スペースの少ない框ドアにも対応するコンパクトデザイン見せないという究極のデザイン
タイプ標準取付用機能第1速度調整、第2速度調整、ラッチングアクション、トルク調整(#1~#4に対応)適合扉厚(mm)【スチール】標準取付40以上【木製ドア】標準取付45以上ストップストップなし適合寸法(mm)【ドア幅×高さ】900×2100~1050×2400適合扉質量(kg)25~130
反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具LAMP(スガツネ工業)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
適応扉高さ1020~1440 mm、1440~1860 mmが新しく加わりました。ロッドは付属のカバーで隠せます。ロッドの下端から420 mmまでカットできます。
反り止め金具 LAMP(スガツネ工業)反り止め金具LAMP(スガツネ工業)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
適応扉高さ860~1280mm、1280~1700mm、1700~2120mmが新しく加わりました。金具が見えない完全埋込タイプのため、扉のデザインを損ねません。埋め込んで、化粧板を貼ることで金具が完全に隠れます。ロッドの下端から418mmまでカットできます。
ステンレス ローアイストラップ 水本機械製作所ステンレス ローアイストラップ水本機械製作所
489税込538
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付け可能です。床面に設置したり、ベルトなどを通すのに便利です。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-0040材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)62寸法D(mm)5寸法L2(mm)50寸法T(mm)3寸法L3(mm)25H(mm)9h(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ワンタッチドアオープナー ナカ工業ワンタッチドアオープナーナカ工業
6,798税込7,478
1セット
3日以内出荷
レバー式のドアハンドルに取り付けることにより、ボタンを押すだけのシンプルな一軸の動作で扉が開けられる、動作変換アイテムです。両手が塞がっていたり、ドアハンドルを回すのが困難な人に最適です。工具不要で簡単取り付け。穴あけ工事不要で賃貸住宅でも使えます。
セット内容プッシュハンドル×2、ドアオープナー×1材質プッシュハンドル:硬質樹脂 ドアオープナー:硬質樹脂、ステンレス鋼板
内装ドア用 枠カバー(上下左右共通) ノダ内装ドア用 枠カバー(上下左右共通)ノダ
1,098税込1,208
1袋
7日以内出荷
入数(個)2
L型アングル HOJOL型アングルHOJO
599税込659
1組
翌日出荷
トイレブース用金具・L型アングル。L型隔金物戸厚40mm用。框厚調整範囲:25~45mm
材質ステンレス(SUS304)
玄関ドア用高さ調整防火用スペーサー(普及用) TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用高さ調整防火用スペーサー(普及用)TOSTEM(LIXIL)
859税込945
1セット
5日以内出荷
セット内容20枚入りシルバー適合シリーズリシェント(アルミ)
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子入隅用R TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子入隅用RTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー両開き用L TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー両開き用LTOSTEM(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
玄関収納用 フロート部品 TOSTEM(LIXIL)玄関収納用 フロート部品TOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1セット
6日以内出荷から7日以内出荷
適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
玄関用k2下枠巾木用キックプレート親子・片袖・両袖用 TOSTEM(LIXIL)玄関用k2下枠巾木用キックプレート親子・片袖・両袖用TOSTEM(LIXIL)
5,929税込6,522
1本
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用k4下枠巾木用キックプレート親子・片袖・両袖用 TOSTEM(LIXIL)玄関用k4下枠巾木用キックプレート親子・片袖・両袖用TOSTEM(LIXIL)
5,929税込6,522
1本
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
組子6.8G用 グレチャン TOSTEM(LIXIL)組子6.8G用 グレチャンTOSTEM(LIXIL)
4,998税込5,498
1巻
7日以内出荷
適合シリーズアトモスⅡ、イタリヤS
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子用L TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子用LTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用上縦枠アンカー TOSTEM(LIXIL)玄関用上縦枠アンカーTOSTEM(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
セット内容上・縦枠用シルバー適合シリーズクリエラガラスドア、プレナス
玄関用k2下枠巾木用キックプレート片開き用 TOSTEM(LIXIL)玄関用k2下枠巾木用キックプレート片開き用TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー両開き用R TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー両開き用RTOSTEM(LIXIL)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子用R TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子用RTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー片開き・片袖・両袖用 TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー片開き・片袖・両袖用TOSTEM(LIXIL)
5,929税込6,522
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関用k4下枠巾木用キックプレート片開き用 TOSTEM(LIXIL)玄関用k4下枠巾木用キックプレート片開き用TOSTEM(LIXIL)
4,398税込4,838
1本
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
玄関ドア用高さ調整スペーサー(ワッシャー) TOSTEM(LIXIL)玄関ドア用高さ調整スペーサー(ワッシャー)TOSTEM(LIXIL)
12,980税込14,278
1セット(20枚)
6日以内出荷
セット内容20枚入り。内径:12.5Φ、外径:23Φステンレス製(厚さ1.5mm/枚)旧商品コード:DAEZ201シルバー適合シリーズアンビィⅡ、ポルト
耐震ロック TOSTEM(LIXIL)耐震ロックTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x14:4本)、取付説明書付き色無適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、玄関収納
玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子入隅用L TOSTEM(LIXIL)玄関用k4枠用下枠ステンレスカバー親子入隅用LTOSTEM(LIXIL)
6,598税込7,258
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸
門扉用孔塞ぎシール[Φ23] 新日軽(LIXIL)門扉用孔塞ぎシール[Φ23]新日軽(LIXIL)
1,798税込1,978
1セット(10枚)
7日以内出荷
CBブラウン適合シリーズサンスペース、ニューエクジス、大型門扉
玄関ドア後付鋳物32型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア後付鋳物32型TOSTEM(LIXIL)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
開き扉用ダンパー TOSTEM(LIXIL)開き扉用ダンパーTOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじ1種M4x16:2本)適合シリーズ18ラシッサ、18ラフィス、23ラフィス、玄関収納
玄関ドア後付鋳物33型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア後付鋳物33型TOSTEM(LIXIL)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
玄関ドア後付鋳物45型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア後付鋳物45型TOSTEM(LIXIL)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
玄関ドア後付鋳物43型 TOSTEM(LIXIL)玄関ドア後付鋳物43型TOSTEM(LIXIL)
53,980税込59,378
1個
7日以内出荷
ブラック系適合シリーズジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)
ドア・扉金物関連商品