絞り込み
材質
  • ステンレス(5)
長さ(縦)(mm)
  • 125(2)
  • 127(2)
  • 150(3)
  • 153(1)
  • 198(1)
  • 223(3)
幅(横)(mm)
  • 120
  • 22(14)
  • 30(20)
  • 32(18)
  • 33(23)
  • 38(33)
  • 41(18)
  • 42(28)
  • 48(16)
  • 49(21)
  • 50(17)
  • 51(17)
  • 56(32)
  • 63(14)
  • 70(36)
  • 82(15)
  • 89(39)
  • 100(32)
  • 102(49)
  • 110(16)
  • 127(20)
ねじ穴数
  • 0(4)
  • 6(2)
  • 10(4)
板厚(mm)
  • 4(8)
ブランド
  • 日東工器(4)
  • 末広金具(SUEHIRO)(3)
  • ACE(エース)(1)
  • APLUS(クマモト)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
日東工器・末広金具(SUEHIRO)・ACE(エース)・APLUS(クマモト)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 溶接蝶番 APLUS(クマモト)ステンレス 溶接蝶番APLUS(クマモト)(2件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷から3日以内出荷
用途鋼製扉等材質(羽根・軸)SUS304種類平蝶番仕上ヘアーラインねじ穴数0RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番) FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ステンレス 溶接蝶番(リベット蝶番)FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から3日以内出荷
オールSUS304ステンレス製の溶接丁番(リベット丁番)です。鋼製扉等に最適です。
材質ステンレスSUS304仕上ヘアーラインねじ穴数0
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用日東工器(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1セット(2枚)
当日出荷
親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
リベットヒンジ ACE(エース)リベットヒンジACE(エース)(1件のレビュー)
889税込978
1袋
当日出荷から3日以内出荷
ねじ穴数0
日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番) 日東工器日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 130-PC型 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
セット内容空ヒンジ、皿小ネジM5×16L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100PCシリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴(面付型勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質アルミ製・軽量スチール製適用枠材質アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型用 屋外ドア用(空丁番)日東工器
4,998税込5,498
1個
14日以内出荷
100PCシリーズ空丁番クローザ機能はありません。親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無いこちらの機種をご使用ください。
用途木製・アルミ製・軽量スチール製用セット内容空ヒンジ、皿タッピングネジ M5×25L(SUS) 10本幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)223シリーズ100シリーズ表面処理アクリル樹脂焼付塗装取付穴皿穴主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製表面色シルバー本体円筒径(Φmm)35
ステンレス五管丁番 205-S 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 205-S末広金具(SUEHIRO)
5,998税込6,598
1個
8日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)125板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)125横(mm)120ねじ穴数0
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番) 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 122T型 屋内ドア用(空丁番)日東工器
18,980税込20,878
1セット
7日以内出荷
100シリーズ丁番型強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力簡単な閉じ速度調整ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用)セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個幅(mm)120厚さ(mm)4全長(mm)198表面処理メラミン樹脂焼付塗装勝手左開き(L)押し勝手主要材質鋼板適合扉厚(mm)30以上ストップ角度85°および150°ねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構あり最大開扉角度(°)180°一方開き適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)10本体円筒径(Φmm)32
ステンレス五管丁番 206S16WTAP6 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206S16WTAP6末広金具(SUEHIRO)
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
材質SUS304板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
ステンレス五管丁番 206-SWTAP6 末広金具(SUEHIRO)ステンレス五管丁番 206-SWTAP6末広金具(SUEHIRO)
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
材質SUS304寸法(mm)150板厚(mm)4仕上ヘアライン縦(mm)150横(mm)120ねじ穴数6
丁番