スライド丁番 C105°アトムリビンテック当日出荷
C105°はオール・スチール製で、カップ掘込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉に使用できます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ35×11mm
ドロップ丁番アトムリビンテック(16件のレビュー)当日出荷
ドロップドア用金具。折った際、4mmかぶせることができます。
用途食器棚等のドロップドア用全長(mm)30幅(mm)48板厚(mm)4ねじ穴数6仕様4mmかぶせ用推奨ねじ+皿木ねじ2.7×16
スライド丁番 DT90°アトムリビンテック当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)90カップサイズΦ40×16mm
スライド丁番 C105°アトムリビンテック(1件のレビュー)当日出荷
オール・スチール製で、カップ堀込み径Φ35mmの、コスト・パフォーマンスの高いスライド丁番です。
カップ深さが11mmと浅いため、薄い扉設計が可能です。
仕様キャッチ無し材質SPCC寸法(mm)9仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105かぶせタイプ半かぶせカップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 DT105°アトムリビンテック当日出荷
DT90°はカップ部が亜鉛ダイカスト製で、掘込み径Φ40mm・掘込み深さ16mmです。
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
リンクキャッチは外部に露出しているタイプです。
セット内容本体、座金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×18mm
DCYK-32座金アトムリビンテック欠品中
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 C105°用の座金です。材質亜鉛合金、ニッケルメッキ
CLK座金アトムリビンテック当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック当日出荷から10日以内出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチでジョイントできます。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
フレームと座金を平行に着脱できますので、丁番を3個以上使用した扉の吊込みが容易です。
材質亜鉛合金仕上ニッケルメッキ開き角度(度)105カップサイズΦ40×15mm
スライド丁番 CR100°アトムリビンテック当日出荷
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)100カップサイズΦ35×11mm
スライド丁番 NTR105°アトムリビンテック(2件のレビュー)当日出荷
カップ径Φ40mmのため、厚い扉、広いかぶせ代に使用できます。
扉の吊込みは、フレームと座金を工具なしでワンタッチジョイントするだけ。取外しは、本体フレーム後端のレバーによりロック解除するだけでできます。
スライド丁番 ETR95°Pアトムリビンテック5日以内出荷から6日以内出荷
種別スライド丁番本体のみ材質SPCC仕上ニッケルメッキ開き角度(度)95
スライド丁番 ERLK座金アトムリビンテック6日以内出荷
ワンタッチ着脱機能
ピッチ上下ねじ止め/32止ねじ4ヶ所調整機能3方向(上下・左右・前後)
WK32座金アトムリビンテック5日以内出荷
上下・左右・前後の3方向調整が出来ます。
用途スライド丁番 WS100・WN100・WC100用の座金です。
DCLK座金アトムリビンテック当日出荷
上下・左右・前後の3方向調整ができます。
長蝶番HOJO税込¥7,368~¥6,698~
フラッシュ丁番BEST(ベスト)[金物]税込¥1,208¥1,098
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥714¥649
差込蝶番BEST(ベスト)[金物]税込¥472¥429
自由蝶番HOJO税込¥1,978~¥1,798~