丁番 :「蝶番ドア調整」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)15~19
最小扉厚(mm)15
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質鋼
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最小扉厚(mm)15
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)2600
最大扉幅(mm)1000
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数4
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)3000
最大扉幅(mm)1200
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ねじ穴数3
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用
形状旗丁番型
最大扉高さ(mm)2600
最大扉幅(mm)1000
材質アルミニウム合金
対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5
縦(mm)184
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
丁番 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。