ステンレス鋼製ミシン丁番 MA-5LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
全長(mm)38.1材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨幅(mm)127板厚(mm)2ねじ穴数6質量(g)74種類ミシン丁番仕上鏡面研磨適合扉高さ(mm)700以下推奨ねじ十字穴付サラ木ねじ 呼び3.5適合扉厚(mm)21以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下最大扉厚(mm)21最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498