「材質」から絞り込む
スチール(1)
ステンレス(2)
左右兼用の旗丁番です。丁番両面にビス加工がされています。
軸心が取り外し可能な丁番になります。
用途室内の扉に使用されています。
公団住宅などの扉にも使用されています。
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)100(開き)
厚さ(mm)3
穴径(Φmm)6.5
仕上ヘアーライン仕上げ
適合ビス6mmまでの皿ビス
皿径(Φmm)8
掘り込み不要。木製の扉に。左右兼用型。
用途蝶番
長さ(mm)103
材質(本体)ステンレス
付属品取付けビス付き
寸法(mm)103
種類ハタ丁番
横(mm)103
ステンレス製の旗丁番です。※左右勝手兼用です。
用途室内物入等扉用
付属品取り付けネジ
板厚(mm)2.5
規格寸法(mm)76
縦(mm)76
横(mm)70
アズワン品番64-5072-68
ねじ穴数6
1パック(2個)
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。