4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
186.5(3)
198(1)
1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(面付型) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ(各1枚) 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア幅(mm)850以下 適合扉厚(mm)30以上 最大開扉角度(°)180(一方開き) 幅(mm)110 全長(mm)186.5 ねじ穴数8
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、セットピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度なし ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構なし 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000シリーズ丁番型。アルミ製のスリムな外観。35kg以下の軽量ドアに最適。簡単な閉じ速度調整
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用 セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、木ネジ M5×25L 16本、六角レンチ #3 幅(mm)110 厚さ(mm)3.5 全長(mm)186.5 シリーズ1000シリーズ 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装 取付穴皿穴 勝手右開き(R)押し勝手 主要材質アルミニウム 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85° ねじ穴数8 適合扉質量(kg)35以下 適合ドア高さ(mm)2000以下 適合ドア幅(mm)850以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質木製・アルミ製・軽量スチール製 表面色ブロンズ 閉じ力(N・m)7.9 本体円筒径(Φmm)26
1セット
16,980 税込18,678
7日以内出荷

100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。ドアの材質・大きさに合わせて幅広い製品をラインアップ
用途木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用(鋼枠用) セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、皿タッピングネジ M5×25L 10本、保護カバー 2個 幅(mm)120 厚さ(mm)4 全長(mm)198 表面処理メラミン樹脂焼付塗装 勝手左開き(L)押し勝手 主要材質鋼板 適合扉厚(mm)30以上 ストップ角度85°および150° ねじ穴数10 適合扉質量(kg)40以下 適合ドア高さ(mm)2100以下 適合ドア幅(mm)900以下 ストップ機構あり 最大開扉角度(°)180°一方開き 適用ドア材質木製・アルミ製・軽量スチール製 適用枠材質鋼製 表面色シルバー 閉じ力(N・m)10 本体円筒径(Φmm)32
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング