「長さ(縦)(mm)」から絞り込む
ソフトクロージング機構付ガラスドア用自由丁番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア丁番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。簡単に取り付けできるステンレスカバーが付いています。
ガラスドア用自由丁番 M8501型LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から7日以内出荷
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)形状角部:角丸ガラス厚(mm)8、10耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下ねじ穴数3
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数2最大扉幅(mm)900
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用形状通常型最大扉幅(mm)900材質黄銅対応ガラス板厚(mm)8、10付属品十字穴付皿タッピンねじ5×49縦(mm)55ねじ穴数2
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付です。(±20°)
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)55対応ガラス板厚(mm)8、10ねじ穴数4最大扉幅(mm)900
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。ドアの自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ガラスドアと壁との隙間が最小3 mmのため、エッジシールなしでも使えます。
用途建具用材質亜鉛合金(ZDC)形状通常型仕上クロムめっき縦(mm)56対応ガラス板厚(mm)6、8、10最大扉高さ(mm)2000最大扉幅(mm)900
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ガラスドア用蝶番 M835E10LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)3000最大扉幅(mm)1200材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数3
ソフトクロージング機構付ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184ねじ穴数4
ガラスドア用蝶番 M835E50LAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ソフトクロージング機構、閉止速度調整機能付きのガラスドア蝶番です。ガラス扉は約80°開いた所から0°にかけてゆっくりと閉まります。約180°、約90°で扉を簡易保持します。水回りでも使用できます。
用途建具用形状旗丁番型最大扉高さ(mm)2600最大扉幅(mm)1000材質アルミニウム合金対応ガラス板厚(mm)8、10、12、13.5縦(mm)184
ガラスドア用自由蝶番LAMP(スガツネ工業)3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用材質黄銅形状通常型縦(mm)80対応ガラス板厚(mm)8、10
アルミ合金製面付スプリング自由丁番 DAM型LAMP(スガツネ工業)当日出荷から4日以内出荷
扉を手前と奥のどちらにも開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調整できます。戸当りを併用してください。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。
材質アルミニウム合金材質/仕上アルミ合金/アルマイト処理幅(mm)146板厚(mm)2.5ねじ穴数8種類自由丁番仕上アルマイト処理最大扉厚(mm)35
ステンレス鋼製屏風丁番LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)当日出荷
左右に180°ずつ回転します。
材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーラインねじ穴数5種類その他仕上ヘアライン仕上扉寸法(縦×横)(mm)700×450以下最大ドア質量(kg)2枚吊り2.6最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
ガラスドア用自由丁番 丁番取付ねじLAMP(スガツネ工業)4日以内出荷
ガラスドア用自由丁番の取り付けねじです。
紛失や補修等、必要に応じてお求めください。
用途M8011型、M8010型、M8500型、M8501型に取付られます。材質ステンレス鋼仕上素地
Nクッションエクシール税込¥4,948¥4,498