テーブルトップのたわみ防止金具です。
用途テーブルのたわみ防止
長さ(mm)テーブルトップ:最大3000
取付テーブルトップに埋め込み
材質ステンレス
セット内容テンションブロック 六角ネジ付 4 個テンションブロック M8×40 mm ネジ付 4 個ステンレス製ストリップ 約 2700×15×1 mm 2 個
仕様必要な長さにカット可能
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
用途テーブルのたわみ防止
取付テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め
仕上テンショナー本体:シルバーグレー
材質固定パーツ:アルミニウムまはたスチール
セット内容テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個コードクランプ 4 個スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個
仕様テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルマイト加工
材質アルミ二ウム
セット内容アルミプロファイル 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、スチールバーなしあり継ぎ材は必要な長さにカット可能
テーブルの反り矯正用金具、厚さ30 mm以上の無垢テーブルトップ用、またスライドテーブルにも対応
用途テーブルの反り矯正
取付テーブルトップ裏面に掘り込み取付
仕上アルミ二ウム:アルマイト加工、スチール:亜鉛メッキ
材質あり継ぎ材:スチール芯付アルミニウム
セット内容アルミプロファイル 2 個スチールバー (芯) 15×5 mm 2 個特殊クランプネジ 4.8×13 mm 10 個
仕様アルミプロファイル2個、芯付あり継ぎ材は必要な長さにカット可能
『丁番』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。