21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「板厚(mm)」から絞り込む
2(1)
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用 材質黄銅 材質/仕上黄銅/素地 仕上素地
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)丁番座金
ALT-2V-10に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼(SPCC)・亜鉛合金(ZDC)/ニッケルめっき
1個
659 税込725
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)丁番座金
ALT-2V-360に必要な丁番座金です。
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
1個
369 税込406
4日以内出荷

1セット
329 税込362
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂 種類家具用後付ダンパー
1個
88 税込97
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトセットの吊元側のかぶせ量を2mm少なくできます。 インセットの吊元側のすき間を2mm大きくできます。 重ねることで4mm厚にできます。 座金と側板の間にはさんで使用します。
厚さ(mm)2 グレー
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型ケースの蓋用で、かぶせ仕様の丁番です。
用途ヒュミドールボックス、ワインケース、オルゴール、ギフトボックス等 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上金色めっき
1個
1,290 税込1,419
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質 シルバー 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-885
1個
79 税込87
4日以内出荷

自開式ダンパーヒンジHG-JHS11型用の裏面付用の受座です。
ブラック 適合HG-JHM11型
1セット(2個)
479 税込527
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用(9 mmかぶせ)と、厚扉用(16 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-884
1個
79 税込87
4日以内出荷

オリンピア スライド丁番の標準扉用(19 mmかぶせ)と、厚扉用(26 mmかぶせ)の調整ねじを隠すためのカバーです。 ワンタッチで簡単に取付ができます。
材質 シルバー タイプかぶせ仕様 仕上ニッケルメッキ メーカー商品コード160-046-883
1個
79 税込87
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型
エコ商品
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)プロテクター
ALT-2V-10に必要なプロテクターです。 扉が傷つくのを防ぎます。
材質ポリアセタール(POM) グレー
1個
129 税込142
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)当たり止め
ALT-2V-10に必要な当たり止めです。
材質/仕上鋼・エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト
1個
519 税込571
7日以内出荷

LAMP(スガツネ)吊込治具
HES3D-120型の扉吊り込み用治具です。 ヒンジを90°に保持して、吊り込みをしやすくします。
材質ポリアセタール(POM) レッド 質量(g)4
1セット(3個)
329 税込362
4日以内出荷

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚扉用のオリンピアシリーズ丁番(100°開き)の開き角度を85°前後に規制します。
材質PBT樹脂 グレー メーカー商品コード160-044-151
1個
74 税込81
8日以内出荷

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)