絞り込み
適合扉質量(kg)
  • 15以下(3)
  • 20以下(5)
  • 30以下(2)
  • 35以下(5)
  • 40以下(6)
  • 45以下(2)
  • 50以下(2)
  • 60以下(2)
  • 70以下(6)
  • 80以下(3)
  • 100以下(3)
  • 105以下(2)
  • 110以下(4)
  • 120以下(13)
  • 130以下(1)
  • 160以下(3)
  • 180以下(1)
  • 185以下(2)
  • 240以下(1)
  • 280以下(2)
勝手
  • (80)
  • 左右兼用(18)
適合扉高さ(mm)
  • 700以下(1)
  • 1850以下(1)
  • 2000以下(7)
  • 2100以下(29)
  • 2134以下(1)
  • 2200以下(3)
  • 2400以下(3)
適合扉厚(mm)
  • 10~20未満(19)
  • 20~30未満(19)
  • 30~40未満(23)
  • 40~50未満(5)
  • 50以上(1)
適合扉幅(mm)
  • 450以下(1)
  • 800以下(4)
  • 850以下(4)
  • 900以下(17)
  • 914以下(1)
  • 950以下(5)
  • 1000以下(1)
  • 1050以下(4)
  • 1067以下(1)
  • 1200以下(8)
  • 1400以下(1)
  • 1500以下(1)
  • 1600以下(1)
  • 2200以下(1)
ブランド
  • 日東工器(28)
  • DIA(25)
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(8)
  • BEST(ベスト)[金物](5)
  • SYS(シブタニ)(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 中西産業(2)
  • 大鳥機工(1)
  • ジョー・プリンス竹下(1)
  • ニシムラ(1)
日東工器・DIA・NEW STAR(日本ドアーチェック製造)・BEST(ベスト)[金物]・SYS(シブタニ)・LAMP(スガツネ工業)・中西産業・大鳥機工・ジョー・プリンス竹下・ニシムラ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2個)
当日出荷
小口面に取り付けるオーソドックスな丁番吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
オートヒンジ 100シリーズ 112型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 112型日東工器(1件のレビュー)
17,980税込19,778特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下最大開扉角度(°)180付属品取付ネジ
ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ピボットヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
ピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用) DIAピポットヒンジ 持出吊(鋼製枠・扉用)DIA
4,998税込5,498
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型日東工器
25,980税込28,578
1組
当日出荷から4日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ等一式
グレビティーヒンジ(面付型) BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(面付型)BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
5,198税込5,718
1組(2枚)
当日出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型日東工器
13,980税込15,378
1組
当日出荷から翌々日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。面付型。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 700シリーズ 733型 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型日東工器
54,980税込60,478
1組
当日出荷から翌々日出荷
特殊シールとステンレス材採用。 浴室や海岸沿いなど用途が広がりました。 エクステリア・インテリア製品と調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、ステンレス材にアクリル樹脂焼付塗装となります。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・ステンレス材の採用により、高耐食性を実現 ・特殊シール構造により、耐結露を実現 ・特殊表面処理により、高寿命を実現 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・閉扉スピードの調整は不要 ・取り付けが簡単 ・エクステリア製品のステンレス化に対応
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
キャビネットヒンジ ジョー・プリンス竹下キャビネットヒンジジョー・プリンス竹下
219税込241
1個
当日出荷
ROHS対応品です。
用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(2個)
当日出荷
軸の意匠がスッキリとした丁番吊グレビティヒンジです。ハネの形状は木枠にルーターで加工を施すことを考慮しています。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×32サラ木ネジ(+)SUS 16本
丁番吊グレビティヒンジ SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジSYS(シブタニ)
3,998税込4,398
1組(2個)
当日出荷
面付の丁番吊グレビティヒンジです。小口面へ取り付けできない場合等にご使用ください。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
適合扉質量(kg)20仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじ呼び3.8×25サラ木ネジ(+)SUS 16本
ピボットヒンジ 中西産業ピボットヒンジ中西産業
8,598税込9,458
1個
当日出荷
付属品M5×16皿小ねじ(10本) 、 M5×20皿小ねじ(4本) 、 荷重サポート(1ヶ)材質亜鉛ダイカスト仕上塗装(シルバー)
オートヒンジ AFD12H型 日東工器オートヒンジ AFD12H型日東工器
22,980税込25,278特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1200mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)100以下トルク(N・m)15.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型日東工器
69,980税込76,978
1組
翌々日出荷
勝手:左押し勝手
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
オートヒンジ 200シリーズ 234型 日東工器オートヒンジ 200シリーズ 234型日東工器
27,980税込30,778
1組
当日出荷から翌々日出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋内ドア用(鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様 SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジ スタンダード仕様SYS(シブタニ)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット
当日出荷
スタンダード仕様の挟み込み取り付けタイプです。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmセリ上がります。
仕様ドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル材質ステンレス仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付ボタンボルト SUS 8本(パネル厚13mm用)適合扉質量(kg)20
オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用 日東工器オートヒンジ 丁番型 100シリーズ 143T型 屋内ドア用日東工器(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から12日以内出荷
100シリーズ丁番型。強弱2つのスプリングとその切替機構で小型ながら力強い閉扉力。簡単な閉じ速度調整。
用途鋼製ドア用適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2100以下(表面)シルバーシリーズ100シリーズ適合扉アルミ製・軽量スチール製・パーテンションドア用(面付型)
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 244-T-PC型日東工器
69,980税込76,978
1組
4日以内出荷
あらゆるドアと調和し、イメージを美しく引き立てます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 本製品は、枠・ドア側羽根にタップ穴を設けたものです。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取付けが簡単
用途屋外ドア用(鋼製ドア)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番日東工器
25,980税込28,578
1枚
4日以内出荷
勝手:右押し勝手
適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容空丁番付属品取付ネジ
オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型日東工器
25,980税込28,578
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
オートヒンジ 1000シリーズ 1100型 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1100型日東工器
16,980税込18,678
1組
当日出荷から翌々日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様) SYS(シブタニ)丁番吊グレビティヒンジ(パブリック仕様)SYS(シブタニ)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
パブリック仕様の挟み込み取り付けタイプです。ステンレス製ですのでシャワーブースへの使用も可能です。ドアは静止位置より90°回転で約4.5mmせり上がります。
適合扉質量(kg)20付属品スペーサー2枚、取り付けプレート4枚材質ステンレスタイプドア静止位置組換可/閉止、開放45°・90°、ソリッドパネル仕上ヘアーラインセットねじM5×10六角孔付サラボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)、M5×14六角孔付ボタンボルト SUS 4本(パネル厚13mm用)
ステンレスPLヒンジ LAMP(スガツネ工業)ステンレスPLヒンジLAMP(スガツネ工業)
879税込967
1個
当日出荷
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22適合扉高さ(mm)700以下適合扉幅(mm)450以下適合扉質量(kg)4以下材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)55種類ピボットヒンジ本体長さ(mm)23羽根厚さ(mm)3適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)450
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
47,980税込52,778
1組
4日以内出荷から8日以内出荷
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番 日東工器オートヒンジ 700シリーズ 733型 空丁番日東工器
22,980税込25,278
1枚
翌々日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ 700シリーズ 733型用空丁番。
用途屋外・浴室ドア用(アルミ製・ステンレス製・鋼製ドア用)適合扉厚(mm)40以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)120以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D40mm以下最大開扉角度(°)180表面色ステンセット内容空丁番付属品取付ネジストップ角度なしストップ機構なし
オートヒンジ 100シリーズ 122T型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122T型日東工器
18,980税込20,878
1組
翌々日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(鋼枠用:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)
オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番 日東工器オートヒンジ 1000シリーズ 1200型 空丁番日東工器
3,298税込3,628
1組
当日出荷から翌々日出荷
オートヒンジ1200型用空丁番です。
用途屋内ドア用(面付け型:木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)850以下適合扉質量(kg)35以下材質アルミ(羽根)付属品取付ネジ適合ドアサイズW:850以下、H:2000以下、D:30以上寸法(mm)1(上下の羽根の重なり)セット内容空丁番のみ
グレビティーヒンジ(正面付) BEST(ベスト)[金物]グレビティーヒンジ(正面付)BEST(ベスト)[金物]
4,698税込5,168
1セット(2個)
当日出荷から9日以内出荷
自閉(開)機構を備えたヒンジです。(ドアクローザーの役目はしません) 外見は普通の旗蝶番と同様にシンプルでスマートです。 ドアと上枠、または笠木の間隔は8mm以上あけてください。ドアを90度開くには上下に7mm移動します。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼仕上ヘアライン取付ねじ皿タッピングネジ4×25mm適合扉質量(kg)15以下
Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用 LAMP(スガツネ工業)Pヒンジ ルーター用 TTS-902型 インセット扉用LAMP(スガツネ工業)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
ルータービットによる加工に最適です。
用途インセット扉用材質黄銅
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:本体の深さが50mmの薄型設計。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切替が不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適
その他【推奨受け】ATU-5・ATU-6材質亜鉛ダイカスト質量(kg)【ドア】150以下仕上サチライトクロム適合ドアサイズ1200×2400mm
No.1910 3次元調整ピボットヒンジ ニシムラNo.1910 3次元調整ピボットヒンジニシムラ
6,998税込7,698
1組(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
上丁番を固定できますので、扉の吊り込みが一人でも簡単に行えます。扉を閉じた状態でもドライバー1本で上下・左右・前後に調整が可能です。
付属品取付ビス付き材質SPCC寸法(mm)【ビス】扉側3.5×30皿タッピンねじ、枠側4.0×25皿タッピンねじ許容荷重(kg)40板厚(mm)枠側3.0/扉側2.6縦(mm)61.7×62×54横(mm)61.7×62×54
オートヒンジ AFD16H型 日東工器オートヒンジ AFD16H型日東工器
32,980税込36,278
1組
4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上適合扉高さ(mm)2400以下適合扉幅(mm)1600以下適合扉質量(kg)160以下適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上トルク(N・m)24.6以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ AFD14H型 日東工器オートヒンジ AFD14H型日東工器
32,980税込36,278
1組
4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1400mm以下用。
適合扉厚(mm)40以上適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)1400以下適合扉質量(kg)130以下適合ドアサイズDW1400mm以下、DH2100mm以下、DT40mm以上トルク(N・m)19.7以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ AFD8KH型 日東工器オートヒンジ AFD8KH型日東工器
12,980税込14,278特価
1組
当日出荷から4日以内出荷
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用適合扉厚(mm)36以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)50以下トルク(N・m)6.9以下(閉じ)付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式
オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用) 日東工器オートヒンジ 2000シリーズ 2200型(木製ドア用)日東工器
10,980税込12,078
1組
翌々日出荷から4日以内出荷
本体円筒径がΦ20のスリムな形状でドアの美観を損ないません。 取付けは、面付けなので掘り込み・差し込み加工が不要の簡単施工です。 住宅、養護施設、ビル等の室内ドアにご使用いただけます。 JIS規格に準じた開閉繰り返し耐久性試験で100万回の耐久性を実現しました。 ドアの閉じるスピードは、市販のドライバーで好みに合わせ調整ができます。 ・シンプルなデザイン ・広い使用範囲 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・簡単な閉じ速度調整 ・取り付けが簡単
用途屋内ドア用(木製)適合扉厚(mm)30以上適合扉高さ(mm)2000以下適合扉幅(mm)800以下適合扉質量(kg)30以下適合ドアサイズW800mm以下、H2000mm以下、D30mm以上材質/仕上アルミ/アルマイトシルバー付属品スチール皿小ネジ M5×25:16本セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚
オートヒンジ 100シリーズ 122型 日東工器オートヒンジ 100シリーズ 122型日東工器
17,980税込19,778
1組
翌々日出荷
丁番がドアクローザを兼ねているので、ドアの外観がきれいに仕上がり、シンプルで美しいデザインはあらゆるドアにマッチします。 他のドアクローザを使用することが難しいアーチドアや上框が無いドアなどにも使えます。 表面処理は、メラミン樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
用途屋内ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア用)適合扉厚(mm)30以下適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下適合ドアサイズW900mm以下、H2100mm以下、D30mm以下ストップ機構ありストップ角度85°および150°最大開扉角度(°)180表面色シルバーセット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚付属品取付ネジ
ヒンジ