ヒンジ :「犬 の ドア」の検索結果
ヒンジとは、扉やふたなど2つの部材を支え、開閉できるようにするための部品です。蝶番や丁番と呼ばれることもあります。ステンレスや鉄で作られているものが多く耐久性に優れているアイテム。上下軸を支点に開閉するピポットヒンジや、中心部以外にも扉が静止する位置を設定できるグレビティヒンジなど数多くの種類があります。最大開扉角度や、右開き・左開きと決められている部品もあるため使用する現場によって適切なタイプを選びましょう。
バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。
外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。
10度ずつの開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
ドアの静止位置より90度開きで約4mmせり上がります。
ピボット式の取付方法なので扉吊込みが簡単に出来ます。
用途ラバトリーブース
適合扉厚(mm)30~45
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm、なべタッピングネジ4×30mm
扉上面からネジが見えないデザインで、お客様に面する部分に適しています。
センターストップ以外に45°ずつ扉静止位置の設定が選択出来ます。
用途カウンタードア
適合扉厚(mm)30~45mm
適合扉質量(kg)20以下
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。