絞り込み
ブランド
  • NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
  • BEST[金物](88)
  • DIA(64)
  • 日東工器(49)
  • TOEX(LIXIL)(33)
  • LAMP(スガツネ工業)(29)
  • 新日軽(LIXIL)(13)
  • RYOBI(リョービ)(12)
  • 末広金具(SUEHIRO)(11)
  • SYS(シブタニ)(10)
  • WAKI(和気産業)(9)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • MIZUKAMI(水上)(5)
  • エスコ(4)
  • 大鳥機工(4)
  • ジョー・プリンス竹下(4)
  • 中西産業(4)
  • MK(丸喜金属本社)(3)
  • APLUS(クマモト)(3)
適合扉質量(kg)
  • 45以下(4)
  • 50以下(1)
  • 70以下(7)
  • 85以下(1)
  • 100以下(1)
  • 105以下(3)
  • 110以下(11)
  • 130以下(1)
  • 150以下(3)
  • 160以下(1)
  • 180以下(3)
  • 185以下(8)
  • 200以下(1)
  • 240以下(2)
  • 280以下(4)
  • 310以下(1)
  • 400以下(1)
  • 410以下(1)
  • 650以下(1)
  • 800以下(1)
適合扉厚(mm)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(4)
  • 50以上(6)
勝手
  • (8)
  • (8)
  • 左右兼用(14)
適合扉高さ(mm)
  • 2100以下(3)
適合扉幅(mm)
  • 900以下(1)
  • 950以下(2)
900以下・950以下
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
順位調整器 上枠面付型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 上枠面付型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ピボットヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ピボットヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合扉幅(mm)900適合扉質量(kg)90以下適合扉高さ(mm)2100仕様スチールドア用(持出吊り一方開き)材質トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス型式(軸座)整枠取付型
ヒンジ FH (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
フロアヒンジ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。
仕上カバー・プレート:ステンレス製、軸座はヘアライン
順位調整器 戸じゃくり格納型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)順位調整器 戸じゃくり格納型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
扉閉鎖順位調整器は左右両開きドアには各々召合せ目板があり、先閉まり、後閉まりの順序が決まっています。 後閉まり扉が先に閉まってきた時に一時支えておく金具です。 後閉まり扉が先に閉まっても、レバーが支え、一時停止させます。 後から閉まってきた先閉まり扉が、レバーの側部を押倒しながら閉鎖します。 支えを外された後閉まり扉は、レバーを押込みながら閉鎖します。 レバーの先端はゴムローラーのため、ドアを傷つけません。 後閉まり扉を支えるレバーの支え角度は調整可能です。 調整が必要な時は、支え角度調整ネジを回して調整して下さい。
材質ステンレス(ヘアライン仕上)
ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付) NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替用セット品 (ストップ付)NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 ZI型トップピボットはドア上部移動調整型。 ドアと竪枠の隙間(チリ)はトップピボットドア側で調整可能。(ドア幅方向調整) 木製枠・木製ドア用KW型トップピボットは幅25mm設計。 自由開きには開き角度90°辺りで制動力のあるCFタイプもあります。(オプション) 自由開きには95°以上開かない角度制限タイプもあります。(オプション)
仕様本体移動調整型質量(kg)ドア:105以下適合寸法(mm)ドア:DW950×DH2100
取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHD NEW STAR(日本ドアーチェック製造)取替用フロアヒンジ 本体のみ S-211/S-222/HS-211/HS-522CHDNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
25,980税込28,578
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120ストップあり
フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップ付NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付
フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップ付 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
6日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップ付勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
21,980税込24,178
1台
4日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納り。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)105以下タイプ本体移動調整型
埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ 211/S-211/222/S-222用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
フロアヒンジ S-40/S-30/30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ S-40/S-30/30NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
・主として玄関ドアに使用。・本体が大きいので各部の構造に無理がありません。・内外別々に閉扉速度は調整可能。・ドアを吊込んだままで内外別々に開閉力は調整可能。・召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)90
オートパワーヒンジ HC-8シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
13,980税込15,378
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)36以上適合扉質量(kg)50以下適合ドアサイズ800×2100mm
オートパワーヒンジ HC-12 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-12NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)100以下適合ドアサイズ1200×2100mm
オートパワーヒンジ HC-10シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-10シリーズNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
17,980税込19,778
1台
12日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)40以上適合扉質量(kg)85以下適合ドアサイズ1000×2100mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 自由開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。 フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 自由開きの閉扉速度調整は2バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし勝手中心吊り自由開き
フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 1500シリーズ ストップ切替型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
75,980税込83,578
1台
12日以内出荷
浅いスラブに対する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後で も可能。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも「内・外」別々に設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型・ストップ切替型仕様1ストップ切替型勝手中心吊り自由開き〈ストップ切替型〉適合扉質量(kg)240以下適合ドアサイズ1400×2400mm
フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開き NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 500シリーズ ストップなし 一方開きNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
23,980税込26,378
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
木製、アルミなどの軽量ドアやスチールドアに幅広く適応。 幅100mmのスリム設計。フロント用の狭いアルミ枠に対応。 浅いスラブに対応する薄型タイプ。 一方開きの閉扉速度調整は3バルブ方式。 ドアを閉まり間際2~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 電気錠使用ドア・エアタイトドア等に最適。 自由開きと一方開きは同形状で同じ納まり。 本体移動調整型。 ドア幅方向及び召合せ調整はドア吊込み後でも可能。 一方開きには左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
フロアヒンジ 800シリーズ ストップなし NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ ストップなしNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
7日以内出荷から12日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。左右勝手があります。
用途一般ドア用タイプ本体移動調整型仕様1ストップなし
回転ストッパー 床面埋込み型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)回転ストッパー 床面埋込み型NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
8,198税込9,018
1台
8日以内出荷
操作が簡単。ロック機構付き。左右兼用タイプ。
仕様左右兼用タイプ材質ステンレス(ゴム)グレータイプ床面埋込み型仕上ヘアライン仕上げ
フロアヒンジ 2250 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
47,980税込52,778
1組
3日以内出荷から4日以内出荷
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)70以下
ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用SH 点検口閉鎖金物NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
本体は非常に薄いので、あらゆる点検口に対応。 スポット溶接により、現場取付けが可能。 開閉力はプラス、又はマイナスいずれのドライバーでも調整可能。 油圧式ではありませんので、閉扉速度調整は出来ません。 (出荷時は、最強に設定しています。) 最大開き角度が82°~106°。竪枠等への接触がありません。(丁番併用型を除く) 専用ピボットヒンジTPH-35・TPH-45・TPH-100と併せて使用して下さい。 左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、使用して下さい。
ヒンジ PH TAP穴付き R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り R NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り RNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り L NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ PH TAP穴付き 上枠扉同面納り LNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
ピボットヒンジは、耐久性に優れ、スムーズに回転します。 ドアの種類、大きさ及び取付形式等に合った最適なものをお選び下さい。 持出吊りには左右勝手があります。
質量(kg)ドア:90以下適合寸法(mm)ドア:DW900×DH2100
ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップ付)本体のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ FH 廃盤品取替 (ストップ付)本体のみNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
54,980税込60,478
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ用部品 本体のみ ES-130/ES-140/ES-1300/ES-1400NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
52,980税込58,278
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用ストップあり
フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835W NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ O-835/O-845/O-855/O-835W/OS-835/OS-845/OS-855/OS-835WNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
53,980税込59,378
1台
21日以内出荷
・浅いスラブに対応する薄型タイプ。・閉扉速度調整は2バルブ方式。・本体移動調整型。・ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。
対応木製枠・木製ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り80以下適合ドアサイズW950×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-211/HS-211用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
35,980税込39,578
1台
7日以内出荷から16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222P NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-110P/H-211P,H-120P/H-222P,H-210P/HS-211P,H-220P/HS-222PNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
56,980税込62,678
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CH NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311CH/HS-311CHNEW STAR(日本ドアーチェック製造)
43,980税込48,378
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用最大ドア質量(kg)2枚吊り70以下開き角度(度)120適合ドアサイズW900×H2100mm
埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-311/E-322/E-315/E-325/ES-311/ES-322/ES-315/ES-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
62,980税込69,278
1台
21日以内出荷
対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ K-211/KS-211/K-222/KS-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ H-311/HS-311/H-322/HS-322/H-315/HS-315/H-325/HS-325NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
38,980税込42,878
1台
16日以内出荷
対応一般ドア用開き角度(度)120
埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)埋替用フロアヒンジ E-211/E-222/ES-211/ES-222NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
59,980税込65,978
1台
21日以内出荷
仕様中心吊り内外自由開き対応強化ガラスドア(テンパードア)用開き角度(度)120適合ドアサイズW762×H2134mm
フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 800シリーズ 防火ドア用NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷から23日以内出荷
浅いスラブに対応する薄型タイプ。閉扉速度調整は2バルブ方式。本体移動調整型。ドア幅方向調整はドア吊込み後でも可能。 左右勝手があります。
用途防火ドア用仕様1本体移動調整型認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)
オートパワーヒンジ HC-26 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-26NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
57,980税込63,778
1台
32日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)310以下適合ドアサイズ2600×2600mm
オートパワーヒンジ HC-30 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-30NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
61,980税込68,178
1台
32日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)410以下適合ドアサイズ3000×2600mm
オートパワーヒンジ HC-35 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-35NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
109,800税込120,780
1台
32日以内出荷
中心吊り一方開き。開き角度は180°コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002)適合扉厚(mm)55以上適合扉質量(kg)650以下適合ドアサイズ3500×3000mm
ヒンジ