ヒンジ :「エアーストップバルブ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2250
偏芯持出吊り一方開き、ストップ切替型(一方180°開き/90°ストップ)本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で、沓摺の切欠不要。開閉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。 エアタイトドアに最適。ストップ切替型で、切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時「ストップ付」に設定しています。本機は、ストップの構造上90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。
適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)70以下
1組
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)フロアヒンジ 2000シリーズ ストップ切替型
本体の深さは50mmの薄型設計です。本体は偏芯軸の採用で沓摺の切欠不要。閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを閉まり間際2°~3°から確実に閉鎖するラッチング速度は調整可能。エアタイトドアに最適。ストップ切替型。切替操作はドア吊込み後でも設定可能。出荷時、「ストップ付」に設定しています。本機はストップの構造上、90°から5°余分に開けた後、90°でストップします。左右勝手があります。
用途一般ドア用 仕様ストップ切替型
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)