ヒンジ :「lamp ヒンジ」の検索結果
床面にガイドは不要です。
仕様扉幅:200~500 mm(扉1枚当り)扉高さ:2600 mm以下扉厚:19~25 mm扉質量:30 kg以下(扉1枚当り)適合アルミフレームサイズ:扉20×60 mm、20×90 mm、 枠40×80 mm溝幅:6 mm
キャビネット、扉の上下に掘り込んで取り付けるヒンジです。
適合扉厚(mm)22
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)4以下
材質ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)55
種類ピボットヒンジ
本体長さ(mm)23
羽根厚さ(mm)3
適合扉扉質量4kg以下扉寸法W450×H700以下
材質/処理ステンレス鋼(SUS430)/素地
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
100°以上開かない仕様です。
質量(g)55
最大扉高さ(mm)750
最大扉幅(mm)600
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
UV接着用のピボットヒンジです。
材質/仕上ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/サテン仕上
適合ガラス厚(mm)8以下
付属品十字穴付き特殊ねじ6×13
仕様インセット扉用
UV接着用のピボットヒンジです。
材質ステンレス鋼・ゴムリング/光沢研磨
適合ガラス厚(mm)8以下
仕様インセット扉用
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAS-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAS-80、90)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置なし
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
閉止力、閉止速度調節機能付きのフロアヒンジです。ドアヒンジと組み合わせることで、左右勝手のスイングドアや両開き自由ドアの閉止速度を、175°→15°、15°→0°の2つの区間で調節できます。
扉を90°の開き角度で保持する仕様も選択できます。
あおり防止機能が付いているため、扉厚や勝手違いなどの扉の仕様を問わず、重い扉(最大120 kgまで)でも快適・安全にご使用になれます。
床面からの適切なクリアランスを保つため、製品付属の標準ピポット軸以外に、交換用(別売品)としてサイズ違いのピボット軸をご用意しております。石張りプレートは別途にご用意ください。
以下の製品と組み合わせてご使用できます。
・下部コーナー金具 M100E10QT型
・下部コーナー金具 M1011型
・ビヨンド スイングドアシステム
・マネットコンパクトスイングドアシステム
付属品カバープレート
仕様確度保持機能装置90°保持
1個
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PAW-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PAW-80、95)
材質黄銅
材質/仕上真鍮/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
前後、左右に微調節ができるピボットヒンジです。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)15~19
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)300以下
適合扉質量(kg)2以下
仕様扉の調節代:前後、左右 共に2mm以内
材質/仕上(本体)鋼、(座)亜鉛合金、(軸受)ポリアミド/(本体)ニッケルめっき、(座)素地、(軸受)ブラック
質量(g)16
最大扉厚(mm)19
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)300
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)25~30
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)25
下ピボットはスプリング式で、扉の取り付けが簡単です。
用途インセット扉用
適合扉厚(mm)21以下
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
適合扉質量(kg)2.6以下
材質/仕上ポリアミド、鋼(軸部分)/ホワイト、ニッケルめっき
色ニッケルめっき
質量(g)9
仕上ホワイト
最大扉厚(mm)21
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。
適合扉厚(mm)19~24
適合扉質量(kg)26以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本)
材質黄銅(真鍮)/鋼
最大扉厚(mm)24
最小扉厚(mm)19
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
適合扉高さ(mm)700以下
適合扉幅(mm)450以下
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼)(PH-50、60)十字穴付皿木ねじ3.8×25(ステンレス鋼)(PH-80、90)
材質黄銅
材質/仕上黄銅(真鍮)/ホワイトブロンズめっき
仕上ホワイトブロンズめっき
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
扉を外さずに、左右・上下の位置調整ができます。ブラケットの厚みが3 mmのステンレス鋼を使用しているため堅牢です。軸抜け防止機能付で安全です。
適合扉厚(mm)33~42
適合扉高さ(mm)2300以下
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)35以下
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×30
材質/仕上(本体)亜鉛合金、(ブラケット、抜け防止六角ボルト、抜け防止平座金)ステンレス鋼(SUS304)、(キャップ)ABS樹脂/(本体)シルバー焼付塗装、(ブラケット)バレル研磨、(キャップ)ホワイト
最大扉厚(mm)42
最小扉厚(mm)33
最大扉高さ(mm)2300
最大扉幅(mm)850
1組
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ソフトクロージング機構付きのガラススイングドア用下部コーナーヒンジです。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)2050
付属品六角穴付皿ボルトM8×30(1本)、アンカー(1本)
1個
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジ MCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボット M1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
下部コーナー金具M100E10QT型、 M1011型と組み合わせて使用します。
適合扉高さ(mm)2200以下
適合扉質量(kg)66以下
主材質黄銅、アルミニウム合金
付属品カバープレート
ソフトクローズする扉にする場合:フロアヒンジMCHD1型と組み合せて使用します。
ソフトクローズしない扉にする場合:下ピボットM1735型とレバーハンドルロックセットZL-1601型を組み合せて使用します。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
上ピボット金具M100E27型や欄間・壁用ピボット金具M100E41型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5
仕様落下防止機能付
上部コーナー金具M100E21型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
欄間・サイドパネル用ピボット金具M1051型や欄間・壁用ピボット金具M1041型、上ピボット金具M100E27型と組み合わせて使用します。
落下防止機能付のため、万が一ガラスが破損した場合に、上部コーナー金具の脱落を防げます。
仕様落下防止機能付
ソフトクロージング機構付きのガラススイングドア用上部コーナーヒンジです。
材質/仕上アルミニウム合金/サテンステンレス鋼
ガラス厚(mm)10、12
質量(g)1500
付属品六角穴付皿ボルトM8×30(1本)、アンカー(1本)
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。