「適合扉質量(kg)」から絞り込む
160以下(1)
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅1600mm以下用。
適合扉厚(mm)45以上
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉幅(mm)1600以下
適合扉質量(kg)160以下
適合ドアサイズDW1600mm以下、DH2400mm以下、DT45mm以上
トルク(N・m)24.6以下(閉じ)
付属品取付ネジ等一式
方式【スプリングセット】巻込式
『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります
- Pヒンジ・ピボットヒンジ
- オートヒンジ
- グレビティヒンジ
- ラバトリーヒンジ
- フロアヒンジ
- センターヒンジ
ヒンジ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。