3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「適合扉質量(kg)」から絞り込む
30以下(4)
35以下(5)
40以下(17)
50以下
60以下(6)
100以下(2)
120以下(9)
130以下(2)
160以下(2)
240以下(2)
適合扉質量(kg)をもっと見る
オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。
用途スチール製ドア、潜り戸用 適合扉厚(mm)36以上 適合扉高さ(mm)2000以下 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)50以下 トルク(N・m)6.9以下(閉じ) 付属品取付ネジ等一式 方式【スプリングセット】巻込式
1組
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)オートパワーヒンジ HC-8シリーズ
中心吊り一方開き。開き角度は180°。コンシールド(ドア内蔵)タイプ。ドア周りの美観を損ないません。防火ドア、排煙ドア等に対応。開閉力調整及び閉扉速度調整が簡単。調整窓が通路側に向く、逆窓用本体も製作可能。U型トップピボットは逆取付で天井までのスペースが狭い場合に対応。左右勝手があります。
用途防火ドア用 認定番号【国土交通大臣認定】CAS-0257(旧CAS-0002) 適合扉厚(mm)36以上 適合扉質量(kg)50以下 適合ドアサイズ800×2100mm
1台
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

方式スプリングセット方式:プリセット式 適合扉高さ(mm)1850以下 適合扉厚(mm)36以上 開き角度(度)扉:最大180 ストップなし 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)50以下
1台
15,980 税込17,578
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)