絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • HOJO(2)
  • APLUS(クマモト)(1)
勝手
  • (1)
  • (1)
適合扉質量(kg)
  • 15以下(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉高さ(mm)から絞り込む
ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジBEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304適合扉質量(kg)15以下寸法(mm)(チリ)3取付ねじ皿タッピングネジ4×30mm
ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 外開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ外開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]ラバトリーヒンジ 内開き用BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)15タイプ内開き取付ねじ皿木ネジ3.5×25mmドア厚(mm)30~40
110 ノイズレスヒンジ BEST(ベスト)[金物]110 ノイズレスヒンジBEST(ベスト)[金物]
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
材質 羽根:ステンレス鋼SUS304、軸芯:ステンレス鋼SUS304、リング:POM樹脂・PA樹脂RAシステム採用(芯棒せり上がり防止)採用
用途軽量ドア・中量ドア
606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]606-2 ラバトリーストライク(外開き)BEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴムパネル厚:30~40mm
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65仕上ホーニング
非常開笠木レス戸当り BEST(ベスト)[金物]非常開笠木レス戸当りBEST(ベスト)[金物]
2,898税込3,188
1個
10日以内出荷
トイレの中で人が倒れた時など非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
用途ラバトリーブース用の戸当り付属品なべタッピンネジ4×25mm材質(本体)ステンレス鋼 SUS304仕上ホーニング材質(ゴム)クロロプレンゴム(グレー)
SCヒンジ 枠付用 BEST(ベスト)[金物]SCヒンジ 枠付用BEST(ベスト)[金物]
7,998税込8,798
1個
9日以内出荷
ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。枠付用です。ドアの上がり下がりがなく、自閉(開)装置の付いたヒンジ。外開き、内開き、左右勝手が8角軸の操作で簡単に設定できます。
用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304質量(kg)20取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm なべタッピンネジ4×30mmドア厚(mm)30~45
601B ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]601B ラバトリーヒンジBEST(ベスト)[金物]
5,798税込6,378
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304扉厚:30~40mm扉重量:15kg以下付属ネジ:皿木ネジ3.5×25mm
用途ラバトリーブース長さ(mm)114.5幅(mm)41.5高さ(mm)41.5仕上バレル研磨
606-1 ラバトリーストライク(内開き) BEST(ベスト)[金物]606-1 ラバトリーストライク(内開き)BEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴムパネル厚:30~40mm
用途木製スクリーン用ラバトリーブースの内開き長さ(mm)54.5幅(mm)80高さ(mm)65仕上ホーニング
1690FH フムヒンジ BEST(ベスト)[金物]1690FH フムヒンジBEST(ベスト)[金物]
17,980税込19,778
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂扉高さ 2400mm以下扉幅 600mm以下扉厚 30~40mm扉重量 10~20kg室内温度 5~40℃付属ネジ なべタッピンネジ4×35mm、皿タッピンネジ4×30mm付属部品 操作シール
用途乾式ラバトリーブース常開内開き長さ(mm)200幅(mm)93厚さ(mm)145
1690FL フムロック BEST(ベスト)[金物]1690FL フムロックBEST(ベスト)[金物]
11,980税込13,178
1個
10日以内出荷
材質 ステンレス鋼SUS304、POM樹脂パネル厚 30~40mm付属ネジ なべタッピンネジ4×30、トラスタッピンネジ4×30付属部品 非常解キャップ、操作シール
用途乾式ラバトリーブース常開内開き長さ(mm)88.4幅(mm)97.6厚さ(mm)168
1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]1690SB 非常解笠木レス戸当たり(フムヒンジ)BEST(ベスト)[金物]
3,398税込3,738
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:クロロプレンゴム(グレー)付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
用途ラバトリーブース常開内開き長さ(mm)56.4幅(mm)79.6厚さ(mm)52.1
1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ) BEST(ベスト)[金物]1690SA 非常解笠木戸当たり(フムヒンジ)BEST(ベスト)[金物]
2,498税込2,748
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、PA樹脂 戸当たり:スチレンブタジエンゴム(黒)付属ネジ なべタッピンネジ4×20mm
用途sss長さ(mm)64.4幅(mm)53.5厚さ(mm)56

ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラバトリーヒンジ