絞り込み
ブランド
  • BEST(ベスト)[金物]
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • APLUS(クマモト)(1)
適合扉厚(mm)
  • 30~40未満(4)
  • 40~50未満(4)
適合扉質量(kg)
  • 15以下(3)
勝手
  • 左(1)
  • 左右兼用(3)
価格
価格で絞り込む
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ラバトリーヒンジ BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ

    BEST(ベスト)[金物](6件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷
    調整ピンの操作で、内開き・外開きにセット出来ます。
    用途ラバトリーブース材質ステンレス鋼SUS304寸法(mm)(チリ)3タイプ彫込型※常時開・常時閉兼用です。梱包状態では、常時閉の設定になっております。勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)取付ねじ皿タッピンネジ4×30mm適合扉質量(kg)15以下
  • ラバトリーヒンジ 外開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 外開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。外開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き(常時閉)※内開き常時閉の場合、スクリーン側の取付ネジ頭が外側になります。適合扉質量(kg)15以下
  • 606-2 ラバトリーストライク(外開き) BEST(ベスト)[金物]

    606-2 ラバトリーストライク(外開き)

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    材質 本体:ステンレス綱SUS304、クッションゴム:クロロプレンゴム。パネル厚:30~40mm
    用途木製スクリーン用ラバトリーブースの外開き長さ(mm)54.5幅(mm)58高さ(mm)65材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじ皿小ネジM5×25mm(D=8)材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
  • ラバトリーヒンジ 内開き用 BEST(ベスト)[金物]

    ラバトリーヒンジ 内開き用

    BEST(ベスト)[金物](1件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    ラバトリーブースに使用するドアを吊るヒンジです。内開き用です。はさみ込み式のため、テラゾーのスクリーンにも使用できます。スタットボルト採用により、外側にボルトの頭がみえず、すっきりしています。
    用途ラバトリーブース付属品調整棒材質ステンレス鋼SUS304勝手左右兼用(それぞれの天地を逆にしてください)仕上ホーニング取付ねじ皿木ネジ3.5×25mm適合扉厚(mm)30~40適合扉内開き(常時開)適合扉質量(kg)15以下
  • 非常開笠木レス戸当り BEST(ベスト)[金物]

    非常開笠木レス戸当り

    BEST(ベスト)[金物]
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    トイレの中で人が倒れた時など。非常時に簡単な指の操作で通常内開きのドアを外開きにできます。
    用途ラバトリーブース用の戸当り付属品操作シール材質(本体)ステンレス鋼SUS304仕上ホーニング取付ねじなべタッピンネジ4×25mm材質(ゴム)【戸当り】クロロプレンゴム(グレー)適合扉厚(mm)30~40

『ヒンジ』には他にこんなカテゴリがあります

ラバトリーヒンジ