ステー :「扉 引手」の検索結果
ローボードなどの低い扉に最適な、コンパクトな下開き扉用のステーです。
オイルダンパーにより、扉の急な下降を防ぎます。
扉を閉める際にはダンパーが連動しないため、軽い力で扉を閉めることができます。また、本体はキャッチ機能がないため、プッシュオープン機構との併用が可能です。
材質亜鉛合金、POM
適合範囲[1ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 0.7~2.0(N・m)[左右2ヶ使用の場合]丁番の回転中心から扉の重心位置までの距離(m)×扉質量(kg)×9.8 = 1.4~4.0(N・m)※上記の距離(m)は、扉の重心位置が中央の場合、扉高さ/2(m)としてください。※上記の距離(m)および扉質量(kg)は、扉とハンドル・引手などを合算してお求めください。
推奨ねじ+皿木ねじ3.8×32(1本)、+皿木ねじ3.1×16(2本)(付属していません)
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。