ステー :「建具」の検索結果

関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「開き方」から絞り込む
上蓋用(6)
上開き用(2)
下開き用(1)
垂直収納(2)
横開き用(1)
水平収納(2)
ランプ印 ステンレス鋼製 フリーストップ 機構付トルクステー S-100T30型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に活用できます。
材質ステンレス鋼(SUS430) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/光沢バレル研磨 開き方上蓋|下開き|上開き|横開き 質量(g)100 仕上光沢バレル研磨 定格トルク(N・m[kgf・cm])3±20%(30.6±20%) ステー種類トルクステー
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー NSDX-10(R/L)-TV LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
用途テレビ台などの低い扉などに最適です。 材質/仕上亜鉛合金、鋼/ニッケルめっき 付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 質量(g)143
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-210型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。 付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)159 開き角度(度)105 仕様(全かぶせ/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)、スライド丁番230-26/19T、(インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-201型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。 付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)153 開き角度(度)70 仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)スライド丁番230-26/19T使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランプ印 ソフトダウンステー SDS-200型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、下蓋がゆっくりと静かに開くステーです。
用途ドレッサーなどに最適です。 付属品マウンティングプレート十字穴付皿タッピンねじ3.5×14 材質/仕上ABS樹脂、鋼/ニッケルめっき 質量(g)153 開き角度(度)70 仕様(全かぶせ・インセット仕様/吊元丁番)一軸丁番(平丁番)使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ABS樹脂/鋼 開き方上蓋
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
材質/仕上クロロプレンゴム、鋼/光沢クロメート処理(三価クロム) 開き方水平収納 仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下 ホワイト
1個
409 税込450
4日以内出荷

ランプ印 ラプコンステー SLS-ELAN型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー) 付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用) 材質アルミニウム合金/ABS樹脂 質量(g)600 仕上アルマイト処理/ライトグレー 開き方上開き
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開き方垂直収納
1個
10 税込11
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

ランプ印 スプリングステー(背板付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 スプリングステー(側板付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます。扉を簡易的に保持します(約10°~80°)。
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/素地 開き方上蓋 仕上素地 ステー種類パワーアシストステー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番 IT4011-500型
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき ブラック 傾斜角度(°)90 推奨扉厚(mm)18~20 仕様適応かぶせ量:16.5~18.5
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

リフトアシストステー Wind(ウィンド)用の天板取付ブラケットです。 Windをコーナーキャビネットに取り付ける場合や、扉幅900 mm以上のような3個使いが必要な際にお使いください。 天板取付ブラケットのカバーは、ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)261 付属品十字穴付皿タッピンねじ 3本
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)カバープロファイル IT46型
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるカバープロファイルです。
1個
488 税込537
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta キャッチ付ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられる、ソフトダウン機構付きの下開きステーです。 プッシュラッチとの併用でプッシュオープン仕様となります。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 全開時には、扉とキャビネットに段差ができず、フラットになります。 扉を開けた状態で簡易デスクとしてもご使用いただけます。 3次元調整機能付です。(前後-0.5~+2.8 mm、左右-1.5~+1.5 mm、上下±1.5 mm)
材質亜鉛合金 質量(g)265 左右区別左右1組
1セット(2個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピアステーAILERON(エルロン)を使う際、吊元側のかぶせ量を2 mm(ARN-DP2)、もしくは5 mm(ARN-DP5)。 少なくできます。 ARN-DP2は2枚重ねることで、かぶせ量を4 mm少なくできます。
1セット(4本)
49 税込54
4日以内出荷

リフトアシストステーWind(ウィンド)用カバーです。
1個
759 税込835
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

リフトアシストステーWind プッシュオープン用ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 プッシュラッチとの併用で、プッシュオープン仕様となります。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフトアシストステーWind ソフトクローズ式ヒンジレスタイプ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで取り付けられるヒンジレスのリフトアシストステーです。 重い扉にも適しています。 コンパクトなデザインでキャビネットにすっきりと納まります。 3次元調整機能付きです。(前後-1~+3 mm、左右±2 mm、上下-2~+3 mm)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 水平収納扉 ALT-3H
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
1個
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
左右区別左右1組
1セット(2個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトダウンワイヤーステー IT46型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340 付属品受座(埋込用) 推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16 仕様ソフトダウン
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級感あるデザインのソフトダウン機構付ワイヤーステーです。ステーの存在感を最小限に留めることができます。 約70°から手を離しても扉はゆっくりと開きます。(トルク調整可) キャビネット内側に付ける部品の厚みがわずか8 mmと非常にスリムです。背板の後ろに機構を埋め込みます。
質量(g)340 付属品受座(埋込用) 推奨ねじ十字穴付なべタッピンねじ3×18、十字穴付皿タッピンねじ3×16 仕様フリクション
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステーPacta(パクタ)用カバーです。
質量(g)45 左右区別左右1組
1セット(2個)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーステーと組合わせてお使いいただける受座です。
1セット
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトダウンステー Pacta(パクタ)の専用ダンパーです。 3種類あります。グラフを参考にお選びください。
質量(g)20
1個
659 税込725
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納 仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)