6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス引戸用のカマ錠です。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS18型もあります。
用途ガラス引戸用のカマ錠です。 付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじとストライクプレート固定ねじの目隠し用)ストライクプレート十字穴付皿タッピンねじ(2本)プラグ(2本)六角棒スパナ呼び4 質量(g)470 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスカマ錠 CLS10とストライクボックスのセットです。ガラスにストライクボックスを取り付ける場合に使用します。表示器の色は視認性がよく、施錠・解錠状態がはっきりと分かります。ご使用のガラスの端面を保護するために、別売品のガラスエッジプロテクター GP型をご使用ください。同じデザインの開き戸用ラッチ錠 CLS38型もあります。
付属品パッキン化粧キャップ(本体固定ねじの目隠し用)六角棒スパナ呼び4 質量(g)850 適合ガラス厚(mm)8、10、12
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。 適合扉厚(mm)10~12.7 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)面付カマ錠 HCZ-80型
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。 適合扉厚(mm)33~45 質量(g)1050 付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用) 仕様表示器付 PAT
1セット
95,980 税込105,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7 付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2 仕様ガラス扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

ZL-2402-G用のストライクプレートです。
仕様ガラス・木扉兼用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
1セット
71,980 税込79,178
4日以内出荷

『鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります