2ページ目: 引き戸錠

239件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
引戸鎌錠SNシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SNシリーズGOAL(ゴール)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から3日以内出荷
デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 バックセット25mmと本体は極めてコンパクトなので、狭い縦框への取付けも可能です。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー
シリンダー外部締錠 ヒットハードウェアーシリンダー外部締錠ヒットハードウェアー
6,498税込7,148
1パック(1個)
当日出荷
キー数3適合扉厚(mm)28
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
玄関引戸用 汎用戸先錠 YKK AP玄関引戸用 汎用戸先錠YKK AP
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーリターンサポート:施錠、解錠操作後のキーの引き抜きがスムーズに 汎用召合せ錠と同一キー対応が可能で、3点締まりの玄関引戸の一部で意匠を合わせた交換が可能 同類の戸先錠に対しては他社商品にも一部適応が可能
用途玄関引戸、勝手口引戸の補修、鍵交換に寸法(mm)バックセット:23~30、戸厚:24~29、化粧座取付面:27以上、受けの奥行:12.5以上
両面サムターン錠 GIKEN(川口技研)両面サムターン錠GIKEN(川口技研)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
簡易タイプの両面サムターン錠セットです。
仕様片面サムターン+片面サムターン材質亜鉛合金仕様1フロント・ストライク形状:角適合扉厚(mm)28~40バックセット(mm)B/S51
鎌錠 ハイロジック鎌錠ハイロジック
2,990税込3,289
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質(本体)亜鉛ダイカスト
262 サムタン鎌錠 BEST(ベスト)[金物]262 サムタン鎌錠BEST(ベスト)[金物]
6,798税込7,478
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:50mm扉厚:30~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)65厚さ(mm)42シルバー
引戸兼用内締錠 ヒットハードウェアー引戸兼用内締錠ヒットハードウェアー
1,798税込1,978
1パック(1個)
当日出荷
面付けタイプの内締シリンダー鎌錠。シルバー鍍金仕上げ、左右兼用の取付が簡単な面付けタイプでコンパクトなツマミで施解錠できます。
用途木製の引き戸、開き戸共に使用できる内締りです。材質(鎌)スチール、(補助レバー)ABS樹脂材質(本体)亜鉛ダイカスト品番2727
シリンダー内外締錠 ヒットハードウェアーシリンダー内外締錠ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック(1個)
当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカスト仕上クロムメッキキー数3適合扉厚(mm)30
クローム外締錠 ヒットハードウェアークローム外締錠ヒットハードウェアー
1,598税込1,758
1パック(1個)
当日出荷
用途木製の窓、玄関引違戸用材質亜鉛ダイカストキー数2適合扉厚(mm)33~35
化粧トイレドア(ロックセット) TOSTEM(LIXIL)化粧トイレドア(ロックセット)TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1シルバー(把手の一部はブラック)刻印MIWA LL
引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト引き戸錠 戸先鎌錠ウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質-取付扉厚(mm)25ロック(ケース)H01バックセット20.5mm種別シリンダー錠
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)25
内締錠 (内締錠+サムターン) GIKEN(川口技研)内締錠 (内締錠+サムターン)GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)本締錠 内締錠 1502,1503シリーズGOAL(ゴール)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
オート鎌錠 MK(丸喜金属本社)オート鎌錠MK(丸喜金属本社)
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
扉を閉めると自動で鎌が掛かります。跳ね返りや閉め忘れを防止することができます。
用途室内引戸の鎌錠として。材質ステンレス・鋼板幅(mm)50高さ(mm)150
引戸錠 ウエスト引戸錠ウエスト
8,498税込9,348
1個
当日出荷から6日以内出荷
不正解錠プロテクター付き。 リバーシブルキーで押さずに施錠・解錠。 隙間からの解錠も困難なフレーム構造。 飾り座の素材はキズがつきにくく耐候性に優れたAESを採用
付属品キー3本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)27~40
面付本締鎌錠 WAKI(和気産業)面付本締鎌錠WAKI(和気産業)
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
室内外からの施錠、左右兼用で操作しやすいです。〈br〉サムターンはスライド式なので、施解錠操作はワンタッチ
用途勝手口の木製引戸・開戸の施錠に。付属品取り付けネジ材質本体・座:スチール・ABS穴径(Φmm)シリンダー切欠:18アズワン品番64-5074-86適合扉厚(mm)23~31
引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)引違戸錠S1704シリーズGOAL(ゴール)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 内側からサムスライダーで施解錠します。 外側からは施錠も解錠もできません。
用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:サムターン、室外側:-錠前サムターン
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。 引戸に最適の埋込型(PSS型)サムターン。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:-シリーズSXシリーズ錠前サムターン
引戸鎌錠PSSシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠PSSシリーズGOAL(ゴール)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から32日以内出荷
竪牢で耐久性にも優れた引戸鎌錠です。 バックセットが38mmとコンパクトな引戸錠です。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付も頑丈。 トリガー(安全装置)付。 引戸に最適の埋込式サムターン。
用途引戸
戸先内外錠と召し合せ外錠 TOSTEM(LIXIL)戸先内外錠と召し合せ外錠TOSTEM(LIXIL)
17,980税込19,778
1セット
5日以内出荷
ケース鎌錠 P2 アトムリビンテックケース鎌錠 P2アトムリビンテック
4,198税込4,618
1セット
3日以内出荷から5日以内出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
MIWA SL12-3 DT26~32 DN MIWAMIWA SL12-3 DT26~32 DNMIWA
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
266 角型鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]266 角型鎌錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
3,998税込4,398
1個
10日以内出荷
材質:亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、266Lは50mmのみ)扉厚:266M・266T:28~32mm・33~40mm 266L:30~33mm・36~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100
268 大型サムタン鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]268 大型サムタン鎌錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
7,298税込8,028
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:50mm扉厚:28~32mm、33~40mm
用途室内引戸長さ(mm)100幅(mm)93.5
内外締り ウエスト内外締りウエスト
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
材質亜鉛塗装シルバー (ST)適合扉厚(mm)28ケース【ロックケース】S06
265 ラウンド鎌錠 表示錠 BEST(ベスト)[金物]265 ラウンド鎌錠 表示錠BEST(ベスト)[金物]
2,998税込3,298
1個
10日以内出荷
材質:ステンレス+亜鉛バックセット:30、50mm(黒ニッケル・黒は30mmのみ、265L・265Sは50mmのみ)扉厚 265M・265T:28~32mm・33~40mm 265L:30~33mm・36~40mm 265S:30~40mm 黒ニッケル・黒は28~32mm・33~40mm(265M・265Tのみ)
用途室内引戸長さ(mm)100
引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズ エスコ引戸鎌錠 同一キー 30-40mm/51mm EA951KG-20シリーズエスコ
7,850税込8,635
1個ほか
翌日出荷
材質錠/SUS304+スチール・ストライク/SUS304+鋼板・丸座/アルミ+亜鉛ダイカスト適合扉厚(mm)30~40バックセット(mm)51
引戸用取替錠 アルファ引戸用取替錠アルファ
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカー向けの引戸用取替錠です。
適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCブラウンシリンダーピンシリンダー
引戸鎌錠SXシリーズ GOAL(ゴール)引戸鎌錠SXシリーズGOAL(ゴール)
5,698税込6,268特価
1個
当日出荷から32日以内出荷
防犯性・操作性・耐久性を更にアップした引戸錠です。 防犯建物部品(CP製品)もあります。 デッドボルト(鎌)は堅牢でシリンダーの取付は頑丈。 トリガー(安全装置)付き。
用途引戸種別室内側:サムターン、室外側:シリンダーシリーズSXシリーズ
ガラス戸錠2510シリーズ GOAL(ゴール)ガラス戸錠2510シリーズGOAL(ゴール)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
ガラス戸などの框扉専用の錠です。 シリンダーやサムターンの取付け、取外しはドアを外さなくてもできます。 扉の上、下框に取付けて使用します。
用途ガラス扉・引戸錠前サムターン
面付本締錠HDシリーズ GOAL(ゴール)面付本締錠HDシリーズGOAL(ゴール)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
防犯性、耐久性、操作性に優れた本締錠で、コンパクトな本体です。 バックセットは各種あり、38mmや51mmはコンパクトでアルミサッシの狭い縦框にも取付可能です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。(プッシュ・プル空錠PYなどと併用ください) 公共建築協会評価品もあります。(バックセット64mm、76mm)
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉など適合扉厚(mm)33~43
アウトセット引戸鎌錠 アトムリビンテックアウトセット引戸鎌錠アトムリビンテック
9,198税込10,118
1個
当日出荷から10日以内出荷
アウトセット引戸用の鎌錠です。
材質ケース本体/エスカッション:亜鉛合金、ステンレス鋼、PA6、バンパー:軟質PVC(透明)付属品角芯プレート30.5mm(短)、角芯プレート34.5mm(長)、バンパー、エスカッション固定ねじ20mm、ケース固定ねじ対応戸厚(mm)33~40
召合せ内錠セット TOSTEM(LIXIL)召合せ内錠セットTOSTEM(LIXIL)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から14日以内出荷
刻印SL83セット内容錠セット×1、取扱説明書×1
引戸用取替向鎌錠 アルファ引戸用取替向鎌錠アルファ
6,198税込6,818
1セット
翌々日出荷
各社アルミドア対応の取替錠
用途玄関の引戸に最適!幅(mm)(切り欠き穴)19~25高さ(mm)(切り欠き穴)77~147調整範囲(mm)【チリ寸法】5~12適合扉厚(mm)22~40
引き戸錠 召し合わせ ウエスト引き戸錠 召し合わせウエスト(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

引き戸錠