38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TKSチューブラ鎌錠 アトムリビンテック

    TKSチューブラ鎌錠

    アトムリビンテック(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    掘込み加工が容易なチューブラ錠です。 掘込み径Φ21mmの細型です。 誤って鎌を出したまま戸を閉めた場合でも、鎌は枠等に当たると自動的に本体内に収納されます。 枠の損傷や錠の故障に繋がりにくく、安全です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸
  • 万能引違戸錠 ウエスト

    万能引違戸錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ディンプルシリンダータイプの引き違い召し合わせ錠。 鍵を差込む方向が上下どちらでもOKなリバーシブルキー。 回した鍵が元の位置に戻りやすいキーリターンサポート付。 不正開錠を防止するプロテクター付。 鍵を差込み易い縦型キーウェイ&フリーインサートプラグ。
    付属品キー5本シリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~40
  • 面付本締鎌錠 GOAL(ゴール)

    面付本締鎌錠

    GOAL(ゴール)(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
  • 引戸錠 美和ロック

    引戸錠

    美和ロック(1件のレビュー)
    279税込307特価
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ケース鎌錠 P3 アトムリビンテック

    ケース鎌錠 P3

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
    用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
  • 引戸用鎌錠 ハイロジック

    引戸用鎌錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    室内用の引戸鎌錠 鍵付タイプですので、外からは鍵で、中からはつまみで施・解錠できます。 操作しやすい補助ツマミ(レバー)入りでバリアフリーにも ストライクは調整可能ですので、戸と枠に生じた隙間を調整できます。
    材質亜鉛ダイカスト付属品鍵2本タイプ鍵付タイプ規格丸座、チューブララッチ、対応扉厚:30~36mm、バックセット:51mm、角フロントサイズ:22×57mm、左右兼用
  • 補助外締錠 ウエスト

    補助外締錠

    ウエスト(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    種別外部締錠取付扉厚(mm)28以上
  • 取替鎌錠 アルファ

    取替鎌錠

    アルファ(5件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    材質ADC寸法(mm)切欠(幅)/20~26切欠(長)/110~150框(扉厚)/22~35框(見付け)/23以上框(チリ)/4~12タイプ(錠)ディンプルシリンダー
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
    用途引戸材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3835質量(g)120
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質アルミ種別シリンダー錠仕上アルマイトブロンズロック(ケース)H04バックセット19.5mm取付扉厚(mm)21~29
  • 勝手口引戸用ロックセット TOSTEM(LIXIL)

    勝手口引戸用ロックセット

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1セット
    当日出荷
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵3本規格ピンシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • 内締り錠 アトムリビンテック

    内締り錠

    アトムリビンテック(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ボタンをプッシュするだけで自動解錠できます。
    用途屋内木製ドア簡易錠材質/処理ステンレス(SUS304)/生地ヘアーライン付属品(本体・箱受金)+なべ木ねじ2.7×16 6本(平受金)+皿木ねじ2.7×16 2本
  • 玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ) YKK AP

    玄関引戸用 汎用召合せ錠(ディンプルタイプ)

    YKK AP(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    YKK AP製引戸の約7割に対応 防犯性、操作性に優れたディンプルシリンダータイプ リバーシブルキー:キーの差込口がすり鉢状になりスムーズにキーを差し込める キーの押しまわし不要 ディンプルシリンダーキー5本同梱 同類召合せ錠に対しては他社商品にも一部適応が可能 ディンプルシリンダーキー5本同梱
    用途YKK AP製の引戸(玄関・店舗)の召合せ錠の取替に寸法(mm)内障子 戸厚寸法:23~33/39~45、外障子 戸厚寸法:25~34、内外障子間チリ寸法:6~12
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(6件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    材質アルミ種別シリンダー錠仕上塗装ブロンズロック(ケース)H05バックセット21~28mm取付扉厚(mm)30~31
  • チューブラ引戸鎌錠 MK(丸喜金属本社)

    チューブラ引戸鎌錠

    MK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    チューブラケースの切欠孔は、丸孔加工21mmです。 鎌が出ている状態で誤って扉を閉めても、鎌がストライクにぶつかれば鎌はケース内に収納されます。 つまみやすい大型サムターン付(戸袋に収納される引戸の場合は大型サムターンが当らないよう、戸当が必要)です。
    仕様表示付シルバー適合扉厚(mm)28~36
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    付属品飾り座、スぺーサー、スライドピン、キー5本適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCシリンダーディンプルシリンダー適合扉厚(mm)22~35(飾り座とスペーサーを使用しない場合は22~40)
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(6件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S04適合扉厚(mm)28
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別内締錠ロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • 引違戸 取替錠 ハイロジック

    引違戸 取替錠

    ハイロジック(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    内網戸・外網戸両方に使用可能 引違戸のシリンダー錠 耐ピッキング性能10分以上のディンプルシリンダータイプ 位置決めピン採用で取付カンタン 網戸など引っかかる心配がなければ、大きくて操作しやすい補助ツマミ付 スペーサー・飾りスペーサー付で、多様な寸法に対応
    材質本体:アルミダイカスト、補助つまみ:樹脂付属品鍵5本規格ディンプルシリンダー取替時適合条件:アルミサッシ引違戸・中間型、対応扉厚:23~40mm、チリ寸法:5~12mm、切欠き幅:18~25mm、切欠き高:103~140mm、取付しろ:26mm以上
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3827質量(g)120仕上サテン仕上
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S01適合扉厚(mm)30~31
  • 引戸鎌錠 SXシリーズ GOAL(ゴール)

    引戸鎌錠 SXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性を更にアップした引戸鎌錠です。
    用途玄関、勝手口、倉庫、学校教室などシリーズSXシリーズ種別室内側:サムターン、室外側:シリンダー勝手左右共通キー数3寸法BS(mm)51
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカストロック(ケース)S06適合扉厚(mm)28
  • 化粧トイレドア(ロックセット) TOSTEM(LIXIL)

    化粧トイレドア(ロックセット)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1セット
    当日出荷
    セット内容把手セット×1、錠セット×1、取付ネジセット×1シルバー(把手の一部はブラック)刻印MIWA LL
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質-付属品カギ×3個種別シリンダー錠ロック(ケース)H01バックセット20.5mm取付扉厚(mm)25~45
  • 引き戸錠 戸先鎌錠 ウエスト

    引き戸錠 戸先鎌錠

    ウエスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    欠品中
    材質-取付扉厚(mm)25ロック(ケース)H01バックセット20.5mm種別シリンダー錠
  • 内締錠 (内締錠+サムターン) GIKEN(川口技研)

    内締錠 (内締錠+サムターン)

    GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質亜鉛合金適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm
  • 引戸用取替錠 アルファ

    引戸用取替錠

    アルファ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    各メーカー向けの引戸用取替錠です。
    適合機種汎用タイプ材質ADC、ボディZDCブラウンシリンダーピンシリンダー
  • 引違戸錠S1704シリーズ GOAL(ゴール)

    引違戸錠S1704シリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷から32日以内出荷
    安全性、操作性に優れた引違戸用の錠です。 ワンタッチ操作で施解錠できます。 不正解錠防止用のプロテクター付。 誤動作防止用のトリガー付き。(磁石内蔵式) 施錠・解錠状態の表示付き。 キーによる施解錠操作も簡単。 指詰め事故やキーの破損の恐れはありません。
    用途学校教室・住宅玄関・勝手口などの引違戸種別室内側:-、室外側:シリンダー
  • 本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)

    本締錠 内締錠 1502,1503シリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    (室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
    用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
  • ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付) LAMP(スガツネ工業)

    ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付細口カマ錠 (室内側表示付)

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
    用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)トラスコ品番440-3797質量(g)41仕上サテン仕上
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷
    材質アルミ仕上塗装シルバーロック(ケース)S05適合扉厚(mm)30~31
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)25
  • 引き戸錠 召し合わせ ウエスト

    引き戸錠 召し合わせ

    ウエスト(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    材質亜鉛ダイカスト種別シリンダー錠ロック(ケース)S03適合扉厚(mm)30~31
  • KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテック

    KLD51/KLD30 ケース鎌錠

    アトムリビンテック(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セットほか
    当日出荷
    手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
    用途木製引戸の錠前

鍵・錠前』には他にこんなカテゴリがあります

引き戸錠