門扉固定 :「ドアクローザー 木製ドア用」の検索結果
NEWフィットポンは、ワンタッチで簡単に取り付け・解除できるドアストッパーです。強力接着テープとネジ固定の併用により、スチール・木製・アルミ製など様々なドアに対応可能です。足で軽く踏むだけで解除できるため、手を使わずスムーズな操作が可能。さらに、バリアフリー仕様の玄関ドアのような段差の少ないドアにも取り付けでき、安心・快適な使い心地を提供します。また、ダブルアクションストッパー機構により、ストップと解除の操作がさらにスムーズに。(ドアクローザーがない室内ドアにも対応しています。)。使いやすさを追求した工夫で、毎日の暮らしに「小さな安心」を届けます。
付属品ビス4本
材質本体/ABS、ステンレス ストップ棒/ステンレス 脚ゴム/合成ゴム
質量(g)150
固定タイプ強力接着テープ、ネジ
取付可能寸法(mm)5~35(ドア下から床迄)
寸法(縦×横×奥行)(mm)220×40×46
適用ドア材質スチール・木製・アルミ製
1パック
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。