門扉固定 :「ドア 落とし」の検索結果
ロッド棒が2ヶ所で止めることができます。
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)150
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm、受/皿木ネジ2.7×16mm
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ:皿タッピンネジ3×15mm。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受
長さ(mm)19
幅(mm)70
高さ(mm)20
仕上ヘアライン
1個
¥999
税込¥1,099
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受(先付型)
長さ(mm)18
幅(mm)50
高さ(mm)20
仕上ヘアライン
1個
¥899
税込¥989
10日以内出荷
用途木製親子開内装ドア
材質ステンレス鋼
寸法(mm)300
取付ねじ本体/皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm 受/皿木ネジ2.7×16mm
材質 本体:黄銅、ケース:PA樹脂。対応 フランス落:No.415T・423・458、丸落:No.430・440・439
用途フランス落・丸落の受
長さ(mm)21.1
幅(mm)21.1
高さ(mm)26.8
材質 本体:黄銅、フロント:ステンレス綱SUS304、スプリング:POM樹脂。対応 フランス落:No.415T・458(200mm)、丸落:No.439
用途フランス落・丸落の受
長さ(mm)20
幅(mm)20
高さ(mm)22
仕上ステンレス
1個
¥1,198
税込¥1,318
10日以内出荷
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm・3.1×32mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)318
材質:ステンレス綱SUS304。付属ネジ 本体:皿木ネジ3.5×25mm、受:皿木ネジ2.7×16mm
用途室内木製親子ドア
長さ(mm)30
幅(mm)22
高さ(mm)177.7
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
門扉固定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。