門扉固定 :「2mm 皿ねじ」の検索結果
付属品皿木ねじ/3.1×20
材質ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)28
寸法L1(mm)36
寸法t(mm)2
寸法D(mm)18
寸法D1(Φmm)10
寸法W(mm)24
寸法P(mm)14
取付穴径(Φmm)4穴、7皿
付属品皿木ねじ/3.1×30、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)300
寸法L1(mm)29
寸法t(mm)2.0/1.0
寸法D(Φmm)8
寸法W(mm)22.5
寸法P(mm)106
取付穴径(Φmm)4.5
寸法P1(mm)14
付属品皿木ねじ/3.1×25、2.7×16
材質ステンレス(SUS304)
全長(mm)150
取付穴径(Φmm)4.5
付属品皿木ねじ/2.7×16
材質本体/ステンレス(SUS304)・芯棒/スチール
寸法H(mm)22
寸法t(mm)9
寸法D(Φmm)5
寸法W(mm)26
取付穴径(Φmm)3.3穴、5.5皿
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。