材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
付属品皿ビス M5×10(D-8) 8本
材質SUS304
寸法L(mm)318.5
寸法L1(mm)20
寸法L3(mm)25
仕上ヘアライン
寸法T1(mm)70
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
門扉固定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。