付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)131.3
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)20
仕上電解研磨
寸法T1(mm)29
付属品ナベビス(M4×10)4本
材質SUS304
寸法L(mm)184.7
寸法L1(mm)14
寸法L3(mm)21.5
仕上電解研磨
寸法T1(mm)38.3
材質SUS304
仕上電解研磨
付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本
寸法L(mm)276.3
寸法L1(mm)19
寸法L3(mm)34
寸法T1(mm)62.8
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
建具金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。