門扉固定 :「皿ねじ」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

B-BSS型(ばね入り)ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:ステンレス鋼(SUS304)4.つまみ:ステンレス鋼(SUS304)5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) タイプ丸落し 寸法H(mm)20 寸法B(mm)33 寸法L2(mm)30 仕上ヘアライン仕上 寸法P1(mm)20.5 寸法P2(mm)13 寸法P6(mm)20
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
ブラック 質量(g)215 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

フリーストップドアホルダー ドアジャック LAMP(スガツネ) 動画あり
ブラックが新しく加わりました。ドアの開き角度を自在に保持します。ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。取付ねじが見えません。パック入りのみの販売です。
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16十字穴付皿タッピンねじ3.5×16 材質外装部/プラスチック、グライド部/合成ゴム 外装部/ブラウン・アイボリー、グライド部/ブラウン 質量(g)215 種類ドアホルダー
1個
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)