11ページ目: 門扉固定

781件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス丸棒貫抜溶接用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜溶接用TRUSCO
7,898税込8,688
1本
当日出荷
受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応。 取手部にスベリ止め加工。
用途鉄製門扉・鉄製建具。寸法a(mm)75寸法C(mm)16
セフティ ハスブ WAKI(和気産業)セフティ ハスブWAKI(和気産業)
899税込989
1個
翌々日出荷
黒色焼き付け塗装のカントリー金具  
用途扉用止め金材質/仕上スチール/焼き付け塗装
丁番掛金 WAKI(和気産業)丁番掛金WAKI(和気産業)
719税込791
1袋(2個)
当日出荷
面付けタイプ。木製の扉に。ピンを抜くと扉がはずせます。
用途蝶番材質(本体)付属品取付けビス付き
丸掛金 WAKI(和気産業)丸掛金WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
399税込439
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ブラウン掛金 WAKI(和気産業)ブラウン掛金WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
349税込384
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ラビークローム丸落し WAKI(和気産業)ラビークローム丸落しWAKI(和気産業)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)寸法(mm)90タイプ丸落し
横掛金 エスコ横掛金エスコ
1,470税込1,617
1個
当日出荷
エスコ品番EA951BB-2
ストロング掛金 エスコストロング掛金エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質鋼板エスコ品番EA951BD-35厚さ(mm)1.0寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法B(mm)11寸法C(mm)20仕上グリーン焼付塗装寸法G(mm)14
ステンレスアームストッパー エスコステンレスアームストッパーエスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LE-1材質ステンレス(SUS304)全長(mm)最大210穴径(Φmm)5
423 フランス落 BEST(ベスト)[金物]423 フランス落BEST(ベスト)[金物]
6,998税込7,698
1個
10日以内出荷
材質 150・300mm 本体・受:黄銅90mm 本体:黄銅、90mm 受:ステンレス綱SUS304
用途室内木製親子ドア
MIWA LAE (クロームメッキ) MIWAMIWA LAE (クロームメッキ)MIWA
999税込1,099
1個
5日以内出荷
ドアストッパー
グリーン購入法適合
落し棒 KCE17050B TOEX(LIXIL)落し棒 KCE17050BTOEX(LIXIL)
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
セット内容ハイ千峰・L・鈴波M・唐草A代替錠兼用/Φ10x300L/全色兼用適合シリーズアルミ天光、アルミ鈴波、ハイ千峰、千峰唐草
錠前 近江屋ロープ錠前近江屋ロープ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
簡易な門扉の門扉止めです。閂として使用します。
仕様ドブメッキ規格異形鉄筋:D10、D13
カンヌキハンドル フジテック・ジャパンカンヌキハンドルフジテック・ジャパン
999税込1,099
1箱(5個)
4日以内出荷
材質スチール
ねじ止め打掛 (ステンレス製) エスコねじ止め打掛 (ステンレス製)エスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
木ねじ付き。
材質SUS304仕上電解研磨
ユニクロ アオリ止め ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ アオリ止めダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1本
翌々日出荷
木下地の壁や柱などにねじ込んでご使用下さい。簡易用の鍵として使用できます。
用途扉や家具などの簡易な戸締り用に。材質
マグネット式ドアストッパー ストロング 光マグネット式ドアストッパー ストロング
38,980税込42,878
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様ストロング付属品補助板トラスコ品番707-7387材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)61全長(mm)290アイボリー高さ(mm)35タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー スタンダード 光マグネット式ドアストッパー スタンダード
35,980税込39,578
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。大型強力ゴムキャップでガッチリ固定します。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様スタンダード付属品補助板トラスコ品番707-7384材質スチール・ステンレス・ゴム、合成ゴム、スチール、フェライト幅(mm)45全長(mm)270高さ(mm)40タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ 光マグネット式ドアストッパー 徳用タイプ
28,980税込31,878
1箱(20個)
翌々日出荷
ドアをお好みの角度で固定することができます。補助板により木やアルミのドアにも固定ができます。
用途玄関扉などの扉の固定に。仕様徳用付属品補助板幅(mm)30全長(mm)230高さ(mm)25タイプマグネット式RoHS指令(10物質対応)対応
フランス落し アトムリビンテックフランス落しアトムリビンテック
8,498税込9,348
1セット(2個)
5日以内出荷
マルチソフトクローズユニットと一緒に戸?に取付けます。FBストライクフタ付きと併用してください。
付属品+バインドタッピンねじ 4×35 2本材質【本体】亜鉛合金、PC、エラストマー【下部ガイド】鋼、POM仕上
壁付落し受座 16Φ用 岡田装飾金物壁付落し受座 16Φ用岡田装飾金物
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
壁面にビス止めできるので、面倒な地面への穴あけ作業が不要です。
用途片開き仕様の場合、壁に取付けて落しの軸を受ける。適合機種間仕切ポール主材質スチール
あおり止め ハイロジックあおり止めハイロジック
279税込307
1パック(3本)ほか
3日以内出荷
キッチンや家具などの収納扉などに扉などの開き防止などに
材質ニッケル
打掛 ハイロジック打掛ハイロジック
439税込483
1個
3日以内出荷
キッチンや家具などの収納扉などに
材質
打掛 強力型 ハイロジック打掛 強力型ハイロジック
999税込1,099
1個
3日以内出荷
キッチンや家具などの収納扉などに
材質サイズ強力型
ABLOY ロッキングプレート ハイロジックABLOY ロッキングプレートハイロジック
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
南京錠の弦とビス穴を隠すプレート防犯強化、いたずら防止に
材質亜鉛メッキ/ポリエステル樹脂コーティング硬化鋼
鉄黒 座付貫抜 ハイロジック鉄黒 座付貫抜ハイロジック
369税込406
1個
3日以内出荷
防犯用補助金具門扉・倉庫・物置などの施錠に
材質
強力締付打掛 NewHikari強力締付打掛NewHikari
279税込307
1個
当日出荷
あらゆる扉の戸締り用金物です。
用途扉など仕様焼付け塗装付属品木ねじ付属トラスコ品番848-9767
ステンレス掛金 ジョー・プリンス竹下ステンレス掛金ジョー・プリンス竹下
449税込494
1個
6日以内出荷
・南京錠で施錠できます。
用途一般機器材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)295仕上ユニクロメッキ
落し受け-50 フジテック・ジャパン落し受け-50フジテック・ジャパン
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途規格(mm)材質仕上ドブメッキ
アームストッパー トップ(エイト)アームストッパートップ(エイト)
32,980税込36,278
1本
翌日出荷
重量用扉に適した堅牢構造です。左右兼用型。
用途鉄扉、重量扉のストッパー材質ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)100仕上HL適合扉鉄扉・重量扉開き角度(度)100以内
打掛 WAKI(和気産業)打掛WAKI(和気産業)
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
木製扉や家具の簡易な戸締りに取り付けと操作がしやすい
用途木製扉(主に開き戸)や家具の簡易戸締りに材質本体/鋼板、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
389税込428
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
ストップ掛金 WAKI(和気産業)ストップ掛金WAKI(和気産業)
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
物置、倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に南京錠で施錠できる防犯型
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に材質本体/鉄、仕上げ/焼付塗装
落し棒G A8AAB1011 新日軽(LIXIL)落し棒G A8AAB1011新日軽(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
セット内容落し棒締付ねじ(1)組込み済シルバー適合シリーズエクジス、カーゲード、クローゼ
落し棒(H:10用) A8UD158Z1 新日軽(LIXIL)落し棒(H:10用) A8UD158Z1新日軽(LIXIL)
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
セット内容368mm/本シルバー適合シリーズエクジス、キャスステージ
落し受け壷 A8UD42C 新日軽(LIXIL)落し受け壷 A8UD42C新日軽(LIXIL)
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズMV超高級鋳物門扉、SV、アイアンティーク、アルネット、からくさ、がらり、しぼり、スーパー有峰、セゾンダ、ディズニー、ハープ、ブラック&ホワイト、プリオラ、フロライン、マリオ、マルス、モノクローム、ロージー、引戸、高雅、静雅、千本格子、有峰
落し棒 A8UD158Z2 新日軽(LIXIL)落し棒 A8UD158Z2新日軽(LIXIL)
6,098税込6,708
1個
7日以内出荷
シルバー適合シリーズエクジス、キャスステージ
落し棒(H14用) S8NUD64 新日軽(LIXIL)落し棒(H14用) S8NUD64新日軽(LIXIL)
29,980税込32,978
1セット
7日以内出荷
セット内容スプリングピン3Φx12L(1)ブラック系適合シリーズ峻岳、峻岳引戸
落し受け F8UD99 新日軽(LIXIL)落し受け F8UD99新日軽(LIXIL)
839税込923
1個
7日以内出荷
ファイングレー適合シリーズ大型門扉
門扉固定