15ページ目: 門扉固定

781件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型AT扉用フランスオトシロッド 5400-6 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシロッド 5400-6末広金具(SUEHIRO)
779税込857
1個
5日以内出荷
材質SGD寸法(mm)1000仕上ユニクローム
大型AT扉用フランスオトシローラー受 5400-3 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシローラー受 5400-3末広金具(SUEHIRO)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
大型AT扉用フランスオトシ先金 5400-2 末広金具(SUEHIRO)大型AT扉用フランスオトシ先金 5400-2末広金具(SUEHIRO)
999税込1,099
1個
5日以内出荷
材質青銅鋳物仕上クロームメッキ
ステンレス 角落し 329 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 角落し 329末広金具(SUEHIRO)
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
付属品皿木ネジ(3.5Φ×20)8本、受座1個、平受け1枚材質SUS304寸法(mm)240仕上ヘアライン
ステンレス 角落し 327/328 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 角落し 327/328末広金具(SUEHIRO)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン付属品皿木ネジ(3.1Φ×16)6本、受座1個、平受け1枚
フランスオトシ受(下部用アンカー無) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用アンカー無)末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(下部用) 306-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用) 306-S末広金具(SUEHIRO)
539税込593
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(上部用) 305-S 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(上部用) 305-S末広金具(SUEHIRO)
539税込593
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシ受(フタ無) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(フタ無)末広金具(SUEHIRO)
1,698税込1,868
1個
10日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
ハメコミ・フランスオトシウケ 末広金具(SUEHIRO)ハメコミ・フランスオトシウケ末広金具(SUEHIRO)
299税込329
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート寸法(mm)172×25
115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ115mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
910税込1,001
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)5.7寸法H(mm)30寸法A(mm)115寸法t(mm)2寸法F(mm)35寸法E(mm)40寸法B(mm)35寸法C(mm)40寸法G(mm)15アズワン品番64-7966-02
75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ75mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
450税込495
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.8寸法H(mm)22寸法A(mm)75寸法t(mm)1.8寸法F(mm)28寸法E(mm)28寸法B(mm)26寸法C(mm)28寸法G(mm)9.5アズワン品番64-7965-99
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法t(mm)1.4寸法F(mm)23寸法E(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23寸法G(mm)7.5アズワン品番64-7965-98
45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ45mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
260税込286
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.8寸法H(mm)16寸法A(mm)45寸法t(mm)1.2寸法F(mm)17寸法E(mm)22寸法B(mm)13寸法C(mm)22寸法G(mm)6.5アズワン品番64-7965-97
35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ35mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
240税込264
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)3.6寸法H(mm)14寸法A(mm)35寸法t(mm)1寸法F(mm)14寸法E(mm)20寸法B(mm)11寸法C(mm)20寸法G(mm)6アズワン品番64-7965-96
25mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ25mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)2.5寸法H(mm)12寸法A(mm)25寸法t(mm)0.8寸法F(mm)12寸法E(mm)15寸法B(mm)8寸法C(mm)15寸法G(mm)5アズワン品番64-7965-95
147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用) エスコ147mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)寸法(mm)Φ15×147
109mm W貫抜(鉄製/溶接取付用) エスコ109mm W貫抜(鉄製/溶接取付用)エスコ
1,350税込1,485
1個
翌日出荷
仕様鍵穴径:Φ9.5mm材質鉄(クロメートメッキ仕上げ)寸法(mm)Φ12×109
ステン蝶番掛金 ヒットハードウェアーステン蝶番掛金ヒットハードウェアー
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。付属品皿ネジ 3.1×16種別ヒットパック 2-125寸法(mm)50材質/仕上ステンレス製(SAS-304)/研磨仕上
GB蝶番掛金 ヒットハードウェアーGB蝶番掛金ヒットハードウェアー
519税込571
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
丁番機能と掛金機能を融合させ、使い手発想を重視した分離できる連結掛金です。 上下、左右自在に使用可能で、今までになかった賢い掛金です。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 家具やケースなどの扉やふた部分の止め金具に最適です。 アイデア次第でさまざまな用途にご使用いただけます。材質/仕上鉄製(SPCC)/GBメッキ
ダム掛金 ヒットハードウェアーダム掛金ヒットハードウェアー
569税込626
1個
5日以内出荷
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装
回転ストッパー 横型 DIA回転ストッパー 横型DIA
6,898税込7,588
1個
10日以内出荷
仕様床埋め込み型材質半円形ストッパー部:ステンレス製
真鍮打掛(ドアーラッチ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛(ドアーラッチ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
なんだか可愛く感じられるデザインの、真鍮製ドア用ラッチです。どっしりとした重厚感があります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×52×36仕上真鍮磨き仕上げ
丸落し シブタニ丸落しシブタニ
479税込527
1個
4日以内出荷
バネが内蔵されており、耐振性に優れ振動によるラッチのガタつきを防ぎます。スプリングの作用により、振動下でも施錠状態を保持できます。コンテナや建設設備などの扉の施錠にご使用ください。
用途建築設備、車両など材質/仕上スチール(SPCC)/有色クロメート製品質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
ロッド棒 シブタニロッド棒シブタニ
449税込494
1本
4日以内出荷
左右兼用型です。
用途分電盤・配電盤など材質/仕上スチール(SS400)/有色クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
引戸用フランス落し アトムリビンテック引戸用フランス落しアトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
材質本体:亜鉛合金、PC、エラストマー、下部ガイド:鋼、POM付属品皿タッピンねじ 4×35 3本、バインド小ねじ M4×20 1本
掛金(スティール・電気メッキ) エスコ掛金(スティール・電気メッキ)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付
材質スチール/ユニクロメッキ仕上げ付属品木ねじ4.5×32(9本)サイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6アズワン品番64-2287-34
ドアストッパーセット(壁・床取付用) TOSTEM(LIXIL)ドアストッパーセット(壁・床取付用)TOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1箱(5個)
6日以内出荷
セット内容本体×1、キャッチ×1、取付ネジセット×1
ドアストッパーセット(ドア本体取付用) TOSTEM(LIXIL)ドアストッパーセット(ドア本体取付用)TOSTEM(LIXIL)
5,998税込6,598
1箱(5個)
5日以内出荷
セット内容本体×1、取付ネジセット×1
ドアストッパーセット(ドア本体取付用) TOSTEM(LIXIL)ドアストッパーセット(ドア本体取付用)TOSTEM(LIXIL)
6,998税込7,698
1セット(5個)
5日以内出荷
サテンシルバー
ストロングカラー掛金 ストロング金属ストロングカラー掛金ストロング金属
379税込417
1個
翌々日出荷
国産メーカーの鋼材を日本国内で製造した純国産品 掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させているので、商品により人間の重量をも支えることができる つまみ易くソフトで機能的なテーパー
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながる、物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適材質鉄 (SPCC)寸法(縦×横×奥行)(mm)58×22×16サイズ規格45mm
面付ドアストッパー アイアイ面付ドアストッパーアイアイ
499税込549
1セット
翌々日出荷
扉が開いている時は戸当たりが邪魔にならないフラットタイプです。ドアは設定位置でピタッと止まります。 床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
寸法(mm)【ドアと床のすき間】4~14材質(本体)プラスチック材質(ベース)プラスチック材質(フラップ)
UC強力丸落し FIRST PRO(ファーストプロ/水上)UC強力丸落しFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
919税込1,011
1箱(2個)
3日以内出荷
門扉等の固定に最適です
材質鉄ユニクロ仕上ユニクロメッキ
強力丸落し FIRST PRO(ファーストプロ/水上)強力丸落しFIRST PRO(ファーストプロ/水上)
349税込384
1個
3日以内出荷
ステンレス製の丸落としです。門扉や、ガレージ吊り戸に最適です
材質ステンレス(把手、芯棒:鉄製)
ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)ドアホルダーTAKIGEN(タキゲン)
469税込516
1個
4日以内出荷
面付けタイプで取付けが簡単です。 コルゲートパネルにも取付けられます。 ステンレス製で耐食性に優れています。 受金具は板バネ内蔵で振動でもはずれません。 振動・衝撃等による脱落防止機能付
用途特装車・バン型車の扉材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)160表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード22926
ブラウン掛金 WAKI(和気産業)ブラウン掛金WAKI(和気産業)
309税込340
1個
翌々日出荷
南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。ブラウン
丸掛金 WAKI(和気産業)丸掛金WAKI(和気産業)
469税込516
1個
翌々日出荷
受座に釘などをさして扉を固定します。
用途木製の門扉などの簡易戸締りに。材質/仕上鉄/ユニクロメッキ寸法(mm)45
カンヌキ用金具 中西産業カンヌキ用金具中西産業
25,980税込28,578
1セット
10日以内出荷
材質ステンレス付属品SUS-KG-1(3枚)・SUS-KG-2(1枚)・SUS-KGP-1(1枚)・SUS-KGP-2(1枚)・仕上バレル研磨
カンヌキ 中西産業カンヌキ中西産業
21,980税込24,178
1個
10日以内出荷
材質ステンレス仕上ヘアライン
門扉固定