5ページ目: 門扉固定

781件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付 ウッドワンドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付ウッドワン
279税込307
1個
4日以内出荷
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175-BL LAMP(スガツネ工業)フリーストップドアホルダー ドアジャック DJ-175-BLLAMP(スガツネ工業)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ブラックが新しく加わりました。 ドアの開き角度を自在に保持します。 ドアの保持と解除は、ステップを踏むだけの簡単操作です。 ステップが機構部分へのゴミなどの侵入を防ぎます。 ばねの作用で、床の凸凹(約10 mm)を吸収し確実にドアを保持します。 セパレート式の取付座で取り付けが簡単です。 取付ねじが見えません。 パック入りのみの販売です。
ブラック質量(g)215付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16、十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
W貫抜 ジョー・プリンス竹下W貫抜ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理
Φ10x350mm 門落し(ステンレス製) エスコΦ10x350mm 門落し(ステンレス製)エスコ
2,950税込3,245
1個
当日出荷
材質ステンレス寸法(mm)Φ10×350取付穴径(mm)4
ステンレス丸落 BEST(ベスト)[金物]ステンレス丸落BEST(ベスト)[金物]
1,398税込1,538
1パック
当日出荷
扉の上下に取り付けて扉を固定する金具です。主に親子扉の子扉に使用します。
材質ステンレス鋼 SUS304幅(mm)25ホーニング奥行(mm)8.5
ドアピタコ エラストマーラバー BEST(ベスト)[金物]ドアピタコ エラストマーラバーBEST(ベスト)[金物]
999税込1,099
1個
欠品中
扉の下にはさんで、扉が開いた状態を保持します。 ゴムの特性を生かして柔らかくドアにフィットしやすい構造です。通風などに便利です。 マグネット内蔵なので使用しない際はドアにくっつけておくことが可能です。
用途ドアにフィットしやすいドアストッパー材質エラストマーラバー
ステン座付貫抜 WAKI(和気産業)ステン座付貫抜WAKI(和気産業)
499税込549
1個
当日出荷
門扉や物置の施錠用。
材質ステンレス寸法B(mm)21付属品ビス(ステン木ネジ2.7X25)
フック付マグネット戸当り LILIEL(リリエル)フック付マグネット戸当りLILIEL(リリエル)
529税込582
1個
当日出荷から6日以内出荷
バリアフリー仕様のマグネット式戸当たりです。 ロックリングによる簡易アオリ止め付。 扉・床とも堀込不要なので取付が簡単です。
材質合成樹脂、SUS
ダブル貫抜 SYS(シブタニ)ダブル貫抜SYS(シブタニ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アームストッパー SYS(シブタニ)アームストッパーSYS(シブタニ)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ニューフランス落 MK(丸喜金属本社)ニューフランス落MK(丸喜金属本社)
959税込1,055
1個
当日出荷
扉のアンダーカットなどに合わせ、心棒がスライドします。
用途木製扉の固定に。付属品皿木ねじ材質ステンレス(SUS304)、表面仕上:ヘアライン寸法L1(mm)29寸法t(mm)2寸法D1(mm)Φ8寸法W(mm)22.5寸法t1(mm)1
フランス落し・落し棒セット 25×172mm エスコフランス落し・落し棒セット 25×172mmエスコ
2,360税込2,596
1セット
当日出荷
エスコオリジナルセット商品です。
材質フランス落とし/亜鉛ダイカスト(サチライトクロム仕上)・ロット棒/スチール(ユニクロメッキ仕上)全長(mm)172取付穴径(Φmm)4.8アズワン品番65-2288-58
新型強力丸落し MK(丸喜金属本社)新型強力丸落しMK(丸喜金属本社)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
ボールキャッチ式の為、芯棒の上下動作がスムーズの行えます。
用途門落し等に。材質/仕上SUS304、表面仕上:ヘアラインヘアライン寸法D(mm)12寸法W(mm)39寸法P1(mm)33寸法P2(mm)30H(mm)27
ステンレス座付貫抜 NewHikariステンレス座付貫抜NewHikari
569税込626
1個
当日出荷
ステンレス製ですのでさびに強い材質です。取り付けしやすい座付の貫抜です。
用途門扉や物置の施錠に。雪の多い地域で雪囲いの金具としても使われています。材質ステンレス
真鍮自在あおり止め GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮自在あおり止めGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
真鍮製のオシャレな自在アオリ止め金具です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色仕上真鍮磨き仕上げ
MTSフランス落し アトムリビンテックMTSフランス落しアトムリビンテック
1,798税込1,978
1個
当日出荷から10日以内出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25種類6R(受金別売)
MTSフランス落し アトムリビンテックMTSフランス落しアトムリビンテック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シャフトのストロークは、17mmで1度クリックし、最大で25mmまで落とせる2段式です。シャフトの先端に軟質樹脂チューブを覆せているので、ガタつきによる音鳴りの発生を防止します。
材質SUS304、軟質PE付属品皿タッピンねじ 3×25、平受金種類角(平受金付き)仕上生地ヘアーライン
真鍮掛金 A型 ストロング金属真鍮掛金 A型ストロング金属
699税込769
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
掛金の最重要部分である、丸かんと受座を強力固着されているので、商品により人間の重量を支えることが出来る つまみ易く、ソフトで機能的なテーパー 掛金の基本形
用途ドアや戸の内締り金具として最適、南京錠を付ける事により、いたずら行為の抑止に、物入れ、ペット小屋、道具箱等の扉や蓋部分の止め金具に最適材質真鍮
下ツボ 中西産業下ツボ中西産業
429税込472
1個
当日出荷
一体絞り
材質ステンレス仕上バレル研磨
マリック ST締付打掛 70mm MK(丸喜金属本社)マリック ST締付打掛 70mmMK(丸喜金属本社)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304) 、仕上:ミガキ付属品ステン皿木ネジ 3.5×20トラスコ品番811-0849寸法(mm)70質量(g)60
ACE丸落とし ACE(エース)ACE丸落としACE(エース)
999税込1,099
1個
当日出荷
施錠時ステー最下部~支柱最下部までの長さ24mm
用途一般扉、両開面付に使用材質ステンレスSUS304寸法(mm)(支持受)15×30
防災うちかけ ハイロジック防災うちかけハイロジック(12件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防災・地震・被災・転倒防止対策シリーズ
材質亜鉛ダイカスト
打掛 強力型 ハイロジック打掛 強力型ハイロジック(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防犯用補助錠金具
材質
ユニクロ座付貫抜 通 ハイロジックユニクロ座付貫抜 通ハイロジック(2件のレビュー)
729税込802
1個
当日出荷から3日以内出荷
防犯用補助錠金具
材質鉄 ユニクロ
ステンレス丸棒貫抜木扉用 TRUSCOステンレス丸棒貫抜木扉用TRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
ステンレス製なので耐食性や耐熱性に優れています。 受座の穴を大きくし、取り付け後のズレに対応しています。 取手部にスベリ止め加工を施しています。
用途木製門扉・木製建具。寸法H(mm)4.8寸法d(mm)57寸法a(mm)75寸法C(mm)16
ステン下部受 ビス用 APLUS(クマモト)ステン下部受 ビス用APLUS(クマモト)
399税込439
1個
当日出荷
用途フランス落しの受に材質(外装部)SUS304仕上HLRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 超強力丸棒貫抜 APLUS(クマモト)ステンレス 超強力丸棒貫抜APLUS(クマモト)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ストロング掛金 WAKI(和気産業)ストロング掛金WAKI(和気産業)
369税込406
1個
翌々日出荷
取り付けの適応範囲が広く、操作が簡単。
用途木製扉や家具の簡易戸締りに材質(本体)
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
4,898税込5,388
1個
当日出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)170仕上ユニクロメッキ
ユニクロ門落し フジテック・ジャパンユニクロ門落しフジテック・ジャパン
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
軸は外せるのでビス止めが簡単にできます。鉄扉や間仕切りの固定に使用できます。
用途規格(mm)材質ストローク(mm)140仕上ユニクロメッキ
フランス落し NSK(ナカニシ)フランス落しNSK(ナカニシ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
亜鉛ダイカスト製のフランス落しです。
用途開戸用。仕様●ロッド用ねじ径:M8●切欠き(mm):172.4×25.4材質亜鉛ダイカスト、仕上:サチライトクロム全長(mm)172
室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品) TOSTEM(LIXIL)室内ドア外付用ドアストッパープラス(本体側部品)TOSTEM(LIXIL)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x25:2本)、治具付き
みえナイゾウドアストッパー(床側部品) TOSTEM(LIXIL)みえナイゾウドアストッパー(床側部品)TOSTEM(LIXIL)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から7日以内出荷
セット内容取付ねじ付き(トラスタッピンねじΦ3.5x12:2本)、治具付き
フラットドアストッパー 自動ロック式 Panasonic(パナソニック)フラットドアストッパー 自動ロック式Panasonic(パナソニック)
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
床側部材のフラップが立ち上がり、本体側部材に当たるとそのまま自動でロックされてあおり止めとなります。厚さ3mmでバリアフリーに配慮。床側部材の厚みが3mmなので、歩行時につまずきにくく、邪魔になりません。また、掃除機をかけるなど床掃除も簡単にできます。直貼りフロアーにも対応。厚み10mm以上であれば一般床材、直貼床材いずれでも使用できます。
仕様本体側:ABS樹脂(塗装仕上げ)+POM樹脂、床側:ABS樹脂(塗装仕上げ)、スチール(メッキ仕上げ)サテンシルバー色(塗装)梱包内容本体×1、本体カバー×1、ベースカバー×1、ベース金具×1、取付ねじセット×1(4本入)
ステンレスW貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレスW貫抜ジョー・プリンス竹下
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ROHS対応品です。南京錠で施錠できます。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼板(SUS-304)RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック貫抜 フジテック・ジャパンブラック貫抜フジテック・ジャパン
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質鉄管仕上ユニクロメッキ付属品取付ビスブラック寸法C(mm)16寸法D(mm)25寸法E(mm)3寸法H(mm)4.2
座付貫抜 黒 通 WAKI(和気産業)座付貫抜 黒 通WAKI(和気産業)
289税込318
1個
当日出荷から翌々日出荷
つや消し黒なのでオシャレな外観に合います。
用途門扉・倉庫・物置などの施錠に使用、服・カバン等の吊り下げフックとして使用材質形状ブラック穴径(Φmm)3.8表面処理紛体塗装
ステンレス打掛 末広金具(SUEHIRO)ステンレス打掛末広金具(SUEHIRO)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨
外 部 掛 金 16 末広金具(SUEHIRO)外 部 掛 金 16末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質SPHC仕上ユニクロ
塗締付打掛 ヒットハードウェアー塗締付打掛ヒットハードウェアー
209税込230
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用してください。材質付属品皿木ネジ
門扉固定