9ページ目: 門扉固定

776件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンラッチ打掛 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ステンラッチ打掛 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
739税込813
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
建築金物シリーズです。
ステン首廻掛金 7Bシリーズ BEAVER(ビーバー)ステン首廻掛金 7BシリーズBEAVER(ビーバー)
559税込615
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
レバー錠用ラッチ BEAVER(ビーバー)レバー錠用ラッチBEAVER(ビーバー)
1,198税込1,318
1個
10日以内出荷
建築金物シリーズです。
寸法(mm)35アズワン品番64-3223-98
ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 ウッドワンドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付ウッドワン
279税込307
1個
4日以内出荷
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
ドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付 ウッドワンドアストッパーマグネットタイプ ロック機構付・仮ストップ機能付ウッドワン
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
本体側と床材側で好きな色を組み合わせることが可能です。
セット内容ドアストッパー本体・フラップ
塗打掛(台紙付) フジテック・ジャパン塗打掛(台紙付)フジテック・ジャパン
599税込659
1個
4日以内出荷
付属品取付ビス材質規格特大
ストップ掛金 フジテック・ジャパンストップ掛金フジテック・ジャパン(1件のレビュー)
219税込241
1個
4日以内出荷
リングの回転を90度以上、回転しない構造になっています。南京錠などとあわせてご使用できます。
付属品取付ビス材質
アルミ引抜落し ジョー・プリンス竹下アルミ引抜落しジョー・プリンス竹下
499税込549
1個
6日以内出荷
ROHS対応品です。扉下部に付けるアルミ製の落し金具です。
用途鋼製建具材質アルミニウム(Al)仕上アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鉄扉用丸棒貫抜 ジョー・プリンス竹下ステンレス鉄扉用丸棒貫抜ジョー・プリンス竹下
5,688税込6,257
1個
6日以内出荷
南京錠で施錠できます。RoHS対応品です。
用途鋼製建具材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
HP 真鍮 アオリ止 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 真鍮 アオリ止ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1パック(20本)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
木下地にねじ込み、吊・固定金具として使用します。 購入しやすい少量パックです。
材質真鍮
パワー掛金 WAKI(和気産業)パワー掛金WAKI(和気産業)
619税込681
1個
4日以内出荷
破壊されにくい強力ボディー。 ビス止めする取付金具部が隠れる安心設計。
用途倉庫、納屋、門扉、勝手口など、南京錠と併用して使用(南京錠別売)付属品タッピングビス7本材質強化鋼製
アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL 末広金具(SUEHIRO)アームストッパー(アルミ扉用) 333-AL末広金具(SUEHIRO)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上電解研磨付属品皿ビス M4×45(D-8)ナット付き 2本、タッピング皿ネジΦ3.5×25 6本寸法L(mm)276.3寸法L1(mm)19寸法L3(mm)34寸法T1(mm)62.8
ステンレス 角落し 327/328 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 角落し 327/328末広金具(SUEHIRO)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン付属品皿木ネジ(3.1Φ×16)6本、受座1個、平受け1枚
大型ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)大型ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
フランスオトシロッドキャップ 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシロッドキャップ末広金具(SUEHIRO)
439税込483
1個
4日以内出荷
材質SUS304仕上素地
フランスオトシ受(下部用アンカー付) 末広金具(SUEHIRO)フランスオトシ受(下部用アンカー付)末広金具(SUEHIRO)
519税込571
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
小型フランスオトシ(消音仕様) 末広金具(SUEHIRO)小型フランスオトシ(消音仕様)末広金具(SUEHIRO)
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC、専用ロッド:SPHC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート、ロッド:ジンクロメート
ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R 末広金具(SUEHIRO)ステンレスフランスオトシ 3005/3005-R末広金具(SUEHIRO)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
材質フロント部:SUS304、本体:SPCC仕上フロント部:ヘアライン、本体:ジンクロメート寸法(mm)172×25
57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒) エスコ57mm 掛 金(スチール製・ツヤ消し黒)エスコ
315税込347
1個
翌日出荷
材質鉄/SPCC(焼付塗装仕上)穴径(Φmm)4.2寸法H(mm)18寸法A(mm)57寸法t(mm)1.4寸法F(mm)23寸法E(mm)23寸法B(mm)18寸法C(mm)23寸法G(mm)7.5アズワン品番64-7965-98
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー(1件のレビュー)
479税込527
1個(1セット)
5日以内出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。銅ブロンズ材質/仕上鉄製エンボス(SPCC)/銅ブロンズ特殊防錆塗装
石目打掛 ヒットハードウェアー石目打掛ヒットハードウェアー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
用途物入れ等の内締まりとして使用して下さい。付属品皿木ネジ材質真鍮鋳物
ダム掛金 ヒットハードウェアーダム掛金ヒットハードウェアー
569税込626
1個
5日以内出荷
用途物入れ、ペット小屋のドアや戸の内締まり、防犯金具や締まり金具として、また道具箱等のふたの留め金具として使用して下さい。材質/仕上鉄/焼付塗装
アルミ引抜落とし ヒットハードウェアーアルミ引抜落としヒットハードウェアー
999税込1,099
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途ドア内側の上下に取付けます。下部につける時は床面に穴を彫込んで受け金具(平型)をつけて下さい。付属品皿木ネジ2.7×16mm材質アルミ
真鍮打掛S クラシック GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛S クラシックGORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
土台に細かい装飾が施された真鍮製の打掛です。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮寸法(幅W×高さH)(mm)15~40×48
真鍮打掛(ドアーラッチ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮打掛(ドアーラッチ)GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
なんだか可愛く感じられるデザインの、真鍮製ドア用ラッチです。どっしりとした重厚感があります。
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 4P)材質真鍮金色寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×52×36仕上真鍮磨き仕上げ
アームストッパー高受28 アトムリビンテックアームストッパー高受28アトムリビンテック
5,698税込6,268
1個
当日出荷
掘込み加工の要らない面付けタイプです。
付属品皿タッピンねじ 4×25 2本、なべタッピンねじ 4×25 3本材質ステンレス鋼サイズ312型仕上生地ヘアーライン
54mm掛金 エスコ54mm掛金エスコ
1,090税込1,199
1個
翌日出荷
材質スチール仕様ねじ付(×4)サイズプレート:54×23(H)mm 鍵穴径:15×17(H)mm質量(g)20取付穴径直径7mm
ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HL MK(丸喜金属本社)ステンレス 3000#角ラッチ 小 (38mm) HLMK(丸喜金属本社)
599税込659
1個
当日出荷
ラッチ部分が角型でしっかりしています。
用途扉などの簡易締りとして材質ステンレス(SUS304)、表面処理:ヘアライン仕上げトラスコ品番143-6871セット内容木ネジ質量(g)30.7寸法L(mm)38.0
ストロング上段差掛金 ストロング金属ストロング上段差掛金ストロング金属
859税込945
1個
当日出荷
南京錠を付ける事により悪戯防止にも役立つ 丸かんが90度毎にストップし確実に掛け外し出来る
用途家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差(約3mm程度まで)ある箇所に最適材質ステンレス板厚(mm)1.5仕上鏡面仕上寸法(縦×横×高さ)(mm)72.5×28×20サイズ規格75mm
ストロング下段差掛金 ストロング金属ストロング下段差掛金ストロング金属
859税込945
1個
当日出荷
受金具の取付け位置により、上段差・下段差掛金をお選びいただけます
用途便利な上・下段差仕様! 段差のある物置などに最適です。家庭用物置や倉庫など、柱と扉に段差のある箇所に最適です付属品ステンレス皿木ビス(3.5X16)サイズ規格75mm
ドアホルダー TAKIGEN(タキゲン)ドアホルダーTAKIGEN(タキゲン)
549税込604
1個
4日以内出荷
開扉状態の保持がワンタッチでできます。 取付けが簡単です。
用途特装車・バン型車の扉材質クランプ/エチレン・プロピレンゴム(EPDM)、プラグ/ポリアミド(PA)質量(g)60タキゲンコード22206
ブラウン掛金 WAKI(和気産業)ブラウン掛金WAKI(和気産業)
259税込285
1個
翌々日出荷
南京錠で施錠できる防犯型。
用途物置や倉庫の木製扉から道具箱までの締め具に。ブラウン
三ツ玉下り WAKI(和気産業)三ツ玉下りWAKI(和気産業)
999税込1,099
1セット
翌々日出荷
装飾用に優れた締め具
用途小箱などに使用する開き防止用の締め具材質/仕上本体:鉄/GBGB木ネジサイズ(径×長さ)2.7Φ×16mm
丸落し 中西産業丸落し中西産業
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
角パイプ用
材質ステンレス仕上ヘアライン
キャップガイド 中西産業キャップガイド中西産業
219税込241
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質樹脂仕上
ステン アームストッパー ACE(エース)ステン アームストッパーACE(エース)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
収納扉用マグネットキャッチャー WAKI(和気産業)収納扉用マグネットキャッチャーWAKI(和気産業)
489税込538
1セット
翌々日出荷
専用冶具付なので取付も簡単! マグネットストッパー収納扉タイプ扉が開いている時は戸当りがジャマにならないフラットタイプです。ドアは設置位置でピタッと止まります。床に突起物がなくフラットなので収納物の出し入れには最適です。
材質本体:POM フラップ:鉄 ベース:POM
ニューマグトップ アイアイニューマグトップアイアイ
2,098税込2,308
1セット
当日出荷
マグネットキャッチの機能を持った戸当りです。上框取付けのバリアフリータイプです。
材質本体・SUS304、ヘッド・ゴム
ステンレス内掛け 60 ACE(エース)ステンレス内掛け 60ACE(エース)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オールステンレス製でサビにくい。 屋内・屋外でも使用できます。 受けは2種類あり、取付け場所によりお選び頂けます。
寸法H(mm)20.4寸法D(mm)85.4寸法W(mm)33
50mm アオリ止め(ステンレス製/10個) エスコ50mm アオリ止め(ステンレス製/10個)エスコ
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
エスコ品番EA951LZ-50
門扉固定