「適合扉高さ(mm)」から絞り込む
2100以下(4)
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
ストップ外装式
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)標準取付け40以上、逆取付け35以上
ストップなし
適合扉厚(mm)スチール/36以上、木製/40以上
適合扉質量(kg)65以下
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)900
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)2100
タイプ標準取付・逆取付兼用
適合扉厚(mm)(スチールドア)36以上、(木製ドア)40以上
ストップなし
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。