9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合扉高さ(mm)から絞り込む
ドアクローザー ブロードウォッチドアクローザーブロードウォッチ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1台
当日出荷
ドアを開いた後、自動的にドアを閉じます。引き戸、開き戸のどちらにも対応。(開口1 m以内の屋内ドア)DIY感覚で簡単に設置ができます。引き戸、開き戸どちらのも御使用できます。
用途家庭、オフィス、納戸、トイレなどに最適、お使いのドアに簡単取り付け可能ですセット内容本体、フッカー板 、六角レンチ、取扱説明書材質ABS、スチールブラック質量(g)約60 (本体のみ)ワイヤー長さ(m)約1寸法(cm)約6.3×6.3×1.6保証期間6ヶ月
L型ブラケット(取替ドアクローザー用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(取替ドアクローザー用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体S-202P/S-203P
L型ブラケット(ドアマン用) RYOBI(リョービ)L型ブラケット(ドアマン用)RYOBI(リョービ)(3件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
上枠正面に取り付けるタイプです。
スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)スプリングドアクローザー 5613型LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用適合扉質量(kg)最大40付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)種類その他開き角度(度)110
空気圧式ドアクローザ アイアイ空気圧式ドアクローザアイアイ(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
室内の扉が自動で閉まる。
用途室内用セット内容本体(シリンダー)、ワッシャー×2個、キャップ、ストッパー、a端用ブラケット、割ピン、止めピン、タッピングネジ×4本、a端用ブラケット用ネジ×2本、Lブラケット、Nブラケット、Aブラケット角度(°)【最大開扉】Lブラケット使用/120(引く扉の場合)Nブラケット使用/90(押す扉の場合)Aブラケット使用/90(押す扉の場合)耐荷重(kg)25まで機能扉停止角度調整、速度調整寸法(横×縦)(mm)適合ドア/910×1900まで
開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバー ダイケン開戸引き込み装置 エコキャッチ 右開き用 シルバーダイケン(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
扉がゆっくり閉まるので、衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 左右勝手の組み替え変更が可能です。 装置取付後約1kgfの開扉力で開閉が可能です。 引き込み機能OFFの操作が可能です。
用途室内用開戸専用トラスコ品番848-9896セット内容本体装置:1個、キャッチ部品:1個、ねじ類:1袋材質本体装置:スチール、樹脂、キャッチ部品:ダイカスト、樹脂、本体カバー、キャッチカバー:樹脂シルバー色、ねじ類:スチール質量(kg)12~30使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体装置】136×46×33、【キャッチ部】184×20×16アズワン品番64-8498-62
ドアブレーキ LAMP(スガツネ工業)ドアブレーキLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
シルバー付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)材質鋼/アルミ合金種類その他
引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみ NEW STAR(日本ドアーチェック製造)引戸部品 引戸クローザー5C型用戸車のみNEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
サッシ内幅・ドア寸法に合せたオーダー品なので、施工が簡単。 (レールはサッシ内幅に合せ切断済です。) 軽く開き、静かにドアが閉まります。 ドア幅770~1400mmに対応。 ドア重量は60kgまでのコンパクトタイプ。 開閉力は調整可能。(±約10%以内) 施工、取付けが簡単。 コンシールド(無目枠格納取付)タイプの為、ドア周辺の美観を損ないません。 閉扉速度は点検口を外さずに調整可能。 5CN型は、点検口が開口部にしかとれない壁収納タイプ。ストップ力は調整可能。 左右勝手があります。
材質樹脂製寸法(Φmm)戸車:41
ドアクロ2 ムラコシ精工ドアクロ2ムラコシ精工(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
深夜などのドア閉めの時の不快な騒音を防ぎ、閉じ込み機能により静かにドアを閉めます。 また、ドライバー1本で、ドアの閉じ込み力を簡単に調整することができます。
用途室内開き戸用ダンパー仕様本体/左右兼用(※出荷時は右吊元用)同梱部品本体取付けビス2本、扉側金具取付けビス2本、施工用型紙1枚、取扱い説明書1部

ドアクローザー』には他にこんなカテゴリがあります

ドアクローザー用部品