レバーハンドルを戻すスプリングを内臓しています。ラッチボルトの向き(回転します)で左右を兼用できます。付属のリングを使用することにより、23Φラッチしても使用することができます。施錠機能を持ちます。消音タイプです。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)58
横(mm)(フロント板)22.5(25)
ビスピッチ(mm)32、(フロント)42
レバーハンドルを戻すスプリングを内蔵しています。ラッチボルトが回転するので左右兼用できます。施錠機能を持ちます。消音タイプ。
適合(フロントマーク)「KODAI」 「NAGASAWA」
付属品ラッチ本体、フロント板
材質スチール、SUS430、ポリアセタール
縦(mm)(フロント板)130
横(mm)(フロント板)25
ビスピッチ(mm)32、(フロント)114
『ドア・扉金物』には他にこんなカテゴリがあります
ドア・扉金物 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。